Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
TROTEC Terrassen-Heizstrahler IRS 2050 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003921
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003921
EAN/GTIN:
     4052138102589
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Infrarotheizer
Infrarotstrahler

Mehr Wärme für mehr Aufenthaltszeit im Freien

Genießen Sie in langen Sommernächten eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre auf der heimischen Terrasse, dem Balkon oder in Außenbereichen der Gastronomie – die dafür notwendige Wärme liefert Ihnen der standfeste Infrarot-Heizstrahler IRS 2050 E mit einstellbarer 45°-Oszillation zur optimalen Wärmeverteilung. Auch für die Übergangszeit im Frühling und Herbst ist der attraktive Infrarotstrahler die ideale Wärmelösung zum Relaxen, Essen oder Feiern an der frischen Luft.

Der stilvolle Heizstrahler im extra schlanken Turmdesign überzeugt optisch mit einem satinierten Aluminium-Finish, hochglänzenden Zierelementen sowie einem LED-Touchdisplay mit moderner Digitalanzeige. Die Bedienung des Design-Standheizstrahlers kann auch bequem über eine ultraflache IR-Fernbedienung vorgenommen werden. Gleichermaßen komfortabel wie stromsparend ist der programmierbare 24-Stunden-Timer, um das Gerät nach einer in 1-Stunden-Schritten einstellbaren Betriebszeit vollautomatisch abzuschalten.

Regensicher durch Schutzart IP25

Nach Schutzart IP25 ist der strahlwassergeschützte Profi-Heizstrahler auch für unüberdachte Außenbereiche bestens geeignet. Bis zu 2.000 Watt Wärmeleistung erzeugen ohne Vorheizzeit eine angenehme Sofortwärme auf der Haut. Beste Voraussetzungen für kuschelig warme Stunden mit den Liebsten im Freien. Insbesondere in Wohnungen ohne Garten ist ein ganzjährig nutzbarer Balkon ein echter Zugewinn an Wohnqualität.

Ihre Gäste sollen sich rundum wohlfühlen

Ob im privaten Umfeld oder in der Außengastronomie – mit dem IRS 2050 E setzen Sie auf elegante Optik und komfortable Wohlfühlwärme für lange Sommerabende.

Gegen Regen gut geschützt

Regenschauer können dem robusten Heizstrahler nichts anhaben, denn das hochwertige Aluminiumgehäuse ist nach Schutzart IP25 von allen Seiten gegen Strahlwasser und das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von >12,5 mm geschützt. Dadurch ist der IRS 2050 auch für den Einsatz in unüberdachten Außenbereichen prädestiniert.

45°-Oszillation für gleichmäßige Wärmeverteilung

Neun bequem per Fernbedienung schaltbare Heizstufen (200 W – 2.000 W) liefern eine sofort spürbare Wärme auf Haut und Oberflächen, ohne zuerst die Luft aufzuheizen. Bei Bedarf dreht sich der Turm mit seiner zuschaltbaren Oszillation gleichmäßig um 45° nach rechts und links, um direkt mehrere Personen oder Sitzgruppen gleichzeitig mit wohliger Infrarotwärme zu versorgen. Die Wärmeabstrahlung des IRS 2050 E wurde dabei so konzipiert, dass die Infrarot-Strahlen durch einen hocheffizienten Reflektor über die gesamte Höhe der Carbon-Infrarotröhre verstärkt werden. Dadurch ist die Wärme des Heizers in der üblichen Sitzposition von Kopf bis Fuß spürbar – und einfachen Konvektoren in Sachen Wärmekomfort stets eine Länge voraus.

Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne

Erzeugt wird die kurzwellige Strahlungswärme durch eine hochwertige Carbon-Infrarotröhre. Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von bis zu 5.500 Leuchtstunden heizt der IRS 2050 E erfreulich langlebig und wartungsarm. Für den sicheren Betrieb – auch im gewerblichen Umfeld – verfügt das robuste Gerät über eine integrierte Kippschutz-Abschaltung und einen geschützten Hauptschalter.

Die Carbon-Infrarotröhre des IRS 2050 E erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Infrarotstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab. Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker im direkten Umfeld des Heizstrahlers frei auf- und durchatmen können.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • 45°-Oszillation für gleichmäßige Wärmeverteilung
  • 9 Heizstufen, bis zu 2.000 Watt
  • Hochwertige Carbon-Infrarotröhre – ca. 5.500 Leuchtstunden
  • 24-Stunden-Timer zur automatischen Abschaltung
  • Übersichtliches LED-Touchdisplay
  • Gegen Strahlwasser sowie das Eindringen von Fremdkörpern (Ø>12,5 mm) geschützt, Schutzart IP25
  • Platzsparendes Säulendesign mit rundem Standfuß
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Im Gerät integrierter Kippschutz-Schalter
  • Energieeffizient

Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer trotec, infrarotheizer, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IRS 2050 E, IRS2050E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.