Infrarot-Ölheizer IRO 15
Leistungsstarke Punktbeheizung durch Strahlungswärme ohne Luftverwirbelung
Der IRO 15 bringt die Wärme direkt auf den Punkt
Als 20 kW starkes Infrarot-Ölheizgerät erzeugt der IRO 15 wirkungsvolle Strahlungswärme, die nicht über die Luft, sondern via Lichtwellen transportiert wird und Objekte wie Flächen sofort erwärmt.
Weil bei dieser Beheizungsart verfahrensbedingt keine Luftzirkulation stattfindet, wird auch keinerlei Staub aufgewirbelt – optimal für für den Einsatz in staubigen Räumen mit großen Flüssigkeitsmengen oder zur Anstrich- und Lacktrocknung.
Da die Wärme bei der Infrarot-Ölbeheizung nicht über das Medium Luft, sondern via Lichtwellen transportiert wird, hat auch Wind keinen Einfluss auf die Wärmeleistung, weshalb sich der IRO 15 auch zur Punktbeheizung in zugiger Umgebung empfiehlt.
Profitieren Sie zusätzlich von der schnellen Heizwirkung dieses Gerätes:
Im Gegensatz zu Luftheizgeräten, welche die Luft erst nach und nach erwärmen, beginnt die Wärmestrahlung beim IRO 15 direkt nach dem Einschalten – ohne Vorheizkosten und Wartezeit gelangen 100 % Strahlungswärme nahezu verlustfrei vom Heizgerät zum angestrahlten Objekt.
Dabei heizt dieser Infrarot-Ölheizer nicht nur besonders effizient, sondern auch leise, denn der IRO 15 erzeugt gerade halb so viel Lärm wie ein vergleichbares Direkt-Ölheizgebläse!
Effektive Punktbeheizung mit Lichtwellen
Wie andere Direkt-Ölheizer kann auch der IRO 15 mit Diesel befeuert werden, was oft preisgünstiger als Gas oder Elektrizität ist. Weil bei dieser Technik auch Verbrennungsgase an die Umgebungsluft abgegeben werden, muss die Einsatzumgebung gut belüftet sein. Im Gegensatz zu Direktheizern wird die erzeugte Wärme vom IRO 15 jedoch nicht direkt an die Luft abgegeben, sondern zur Aufheizung einer Strahlungsplatte genutzt.
Während der Kühllüfter die keramische Isolierkammer von außen mit angesaugter Umgebungsluft kühlt, wird dem Brenner via integriertem Gebläse Luft zugeführt, welche mit aus dem Tank angesaugtem Brennstoff unter hohem Druck durch eine Düse in die Brennkammer gesprüht und bei bei maximaler Wärmeentwicklung verbrannt wird. Infolge heizt sich die Strahlungsplatte derart auf, dass sie gerichtete IR-Strahlungswärme emittiert.
Mittels kurzer Infrarotwellen liefert der IRO 15 auf diese Weise effektive Wärme ohne Luftzirkulation sofort dorthin, wo sie benötigt wird. Wie bei den warmen Sonnenstrahlen heizt die Infrarotstrahlung des IRO 15 angestrahlte Körper und Gegenstände direkt und ohne thermische Verluste: Nur, was angestrahlt wird, wird auch erwärmt, die Luft dazwischen hat keinen Einfluss. Anders als bei der Sonne ist die Infrarotstrahlung des IRO 15 für Menschen jedoch nicht schädlich, da keine UV-Wellen enthalten sind.
Hinzu kommt, dass die Strahlungswärme verlustfrei vom Heizgerät zum angestrahlten Körper gelangt, weshalb sich mit dieser Technologie ein Wirkungsgrad von nahezu 100 % erzielen lässt.
Hohe Strahlungswärme plus ökonomische Ölbefeuerung
Der IRO 15 kombiniert die Verfahrensvorteile elektrischer Infrarotheizgeräte mit der Leistungsfähigkeit und ökonomischen Betriebsart direkt befeuerter Ölheizgeräte. Unterm Strich verfügen Anwender mit dem IRO 15 auf diese Weise über ein ultrastarkes Infrarotheizgerät mit geringen Betriebskosten und einer imposanten Heizleistung von 20 kW.
Diese hohe Wärmeenergie ohne störende Luftzirkulation ermöglicht Ihnen vielfältige Anwendungen in gut belüfteten Innenräumen oder überdachten Außenbereichen.
So lassen sich beispielsweise Maschinen oder Rohrleitungen enteisen, eingefrorene Heizungsanlagen energiesparend auftauen, Lackierarbeiten oder Wandanstriche trocknen und Arbeitsbereiche gezielt und völlig zugfrei beheizen. Die Infrarotstrahlen erwärmen dabei direkt die betreffenden Stellen und nicht die Umgebungsluft.
Einsatzmöglichkeiten:
- Gezielte Punktbeheizung in gut belüfteten Räumen oder Lagerbereichen
- Staubfreie Wand-, Anstrich- und Lacktrocknung
- Enteisung von Maschinen und Rohrleitungen
- Bautrocknung und Baubeheizung
Alles Wichtige zum Infrarot-Direktölheizer IRO 15 im Überblick:
- Der IRO 15 erwärmt mit seiner Infrarot-Strahlung Gegenstände, aber nicht die Luft
- Der IRO 15 heizt ohne Luftzirkulation und wirbelt dadurch zum Beispiel keinen Staub auf
- Der IRO 15 eignet sich zum Einsatz in gut belüfteten Innenräumen und überdachten Außenbereichen
- Der IRO 15 erzeugt 100 % Heizleistung
- Der IRO 15 gibt die Verbrennungsabgase zusammen mit der Heizungsluft direkt in den Raum ab
- Der IRO 15 ist für geschlossene Räume, in denen sich Personen oder Tiere aufhalten, ungeeignet
- Der IRO 15 erzeugt gerade halb so viel Lärm wie ein vergleichbares Direkt-Ölheizgebläse
- Der IRO 15 kann nicht zur Bautrocknung eingesetzt werden, da bei der Verbrennung ca. 1,6 kg Wasserdampf je Liter Brennstoff entstehen
- Der IRO 15 darf nicht in Räumen eingesetzt werden, in denen Feuergefahr aufgrund der Lagerung brennbarer Stoffe besteht
Vorteile für die Praxis:
- Effektive Strahlungswärme ohne Luftbewegung
- Leise Brenner-Technologie
- Robuste und kompakte Konstruktion
- Thermostatisch geregelt
- LED-Anzeige für Raum- und Solltemperaturen
- Wärmeisolierter Tragegriff
- Austauschbarer, externer Kraftstofffilter
- Sicherheitsthermostat und Überhitzungssicherung
- Tankfüllstandanzeige