Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Standventilator TVE 23 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Standventilator TVE 23 S
TROTEC Standventilator TVE 23 S
TROTEC Standventilator TVE 23 S
TROTEC Standventilator TVE 23 S
TROTEC Standventilator TVE 23 S
TROTEC Standventilator TVE 23 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005043
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005043
EAN/GTIN:
     4052138048962
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator

Design-Standventilator TVE 23 S

Behalten Sie einen kühlen Kopf an heißen Tagen

Wenn es im Sommer mal wieder heiß hergeht, sorgt der Design-Standventilator TVE 23 S stilvoll für wohltuend frische Abkühlung. Mit 50 Watt Leistung und einem Flügeldurchmesser von 40 cm bietet er viel Kraft um warme und stickige Raumluft zuverlässig umzuwälzen.

Jeder hat ein anderes Empfinden, wenn es um Luftbewegung geht. Damit Sie die Windstärke immer individuell passend einstellen können, verfügt der TVE 23 S über einen Drehschalter mit 3 Luftgeschwindigkeitssstufen. Für eine besonders gleichmäßige Verteilung des Luftstroms im gesamten Raum, lässt sich die integrierte 80-Grad-Oszillation des TVE 23 S aktivieren. Der Ventilatorkopf schwenkt dabei automatisch von links nach rechts und sorgt für intervallartige Abkühlung – wie eine natürliche frische Brise. Zusätzlich kann der Ventilatorkopf um insgesamt bis zu 30 Grad nach oben oder unten geneigt werden. Richten Sie den Luftstrom einfach in dem Winkel aus, wie es für Sie persönlich am angenehmsten ist. Mit maximal 60 dB(A) ist der TVE 23 S auch im Betrieb auf höchster Stufe unaufdringlich leise.

Attraktives Design aus einem Guss – mit 2-facher Höhenverstellung

Durch seine optisch durchgängige Stange ist der TVE 23 S ausgesprochen hochwertig und solide. Der 1,3 Meter große Design-Standventilator lässt sich nach Bedarf auch in der Höhe verstellen. Entfernen Sie einfach die Mittelstange und stecken Sie den Ventilatorkopf in das untere Stangenstück um die Höhe auf nur noch 96 cm zu reduzieren. Ideal, um z. B. den Luftstrom für sitzende Personen anzupassen oder ihn zur gezielten Abkühlung von Beinen und Füßen unter den Schreib- oder Esstisch zu leiten.

Für Stabilität in allen Lebenslagen sorgt der elegante und stabile Rundfuß – ob im hektischen Büro oder im Familienalltag. Wenn die heiße Jahreszeit vorüber ist macht sich der TVE 23 S besonders klein. Das Gerät ist zur Einlagerung in Windeseile demontiert und verschwindet kompakt und platzsparend im Schrank.

Schlank und stilvoll

Das klassisch elegant-weiße Design des Standventilators fügt sich in jede Umgebung stilsicher ein. Genießen Sie Erfrischung im Büro, im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer, im Hobbykeller, im Gymnastikraum oder im Wintergarten. Ob platzsparend in der Ecke oder prominent in der Raummitte – der TVE 23 S macht immer eine gute Figur!

Positionierungs-Tipps

Stellen Sie den Ventilator schon früh morgens an einem geöffneten Fenster auf, um die noch kühle und frische Luft von draußen aktiv in den Raum zu leiten. Auch abends, wenn die Außenluft bereits etwas abgekühlt ist, empfiehlt es sich, mit Hilfe eines Ventilators die Raumluft durch Zufuhr von Außenluft aufzufrischen. Tagsüber besteht die Möglichkeit, kühlere Luft aus angrenzenden, abgeschatteten Zimmern oder Kellerräumen zu nutzen. Positionieren Sie dafür den Ventilator am Türdurchgang z. B. zur Kellertreppe, um die kühlere Luft aus dem einen in den anderen Raum zu transportieren.

Wenn Sie die automatische 80°-Oszilation am TVE 23 S einschalten, sorgen Sie in Ihrem Raum für eine gleichmäßigere Luftverteilung. Richten Sie den Ventilatorkopf hingegen starr mit maximaler Leistung z. B. in Richtung der Zimmerdecke aus, erzeugen Sie eine konstante Lufzirkulation im Raum, die den Luftaustausch bzw. die Luftumwälzung beschleunigt. Um Zugluft zu vermeiden sollten Sie den Luftstrom jedoch nicht dauerhaft auf Ihr Gesicht, Ihren Nacken oder Ihren Rücken ausrichten.

Von der leichten Brise bis zum kräftigen Wind – der TVE 23 S bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für angenehme Erfrischung an heißen Tagen.

Vorteile für die Praxis:

  • 50 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 80°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 30°
  • 2-fach höhenverstellbar auf 96 cm und 130 cm
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Stabiler und breiter Fuß mit hohem Standvermögen
  • Ruhiger Lauf: max. 60 dB(A)
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorenflügel: 3
  • Ventilatorflügeldurchmesser: 16 cm
  • Oszillation: 80°
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Schalldruckpegel: 60 dB(A)
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Abmessungen (L x B x H): 400 x 450 x 1.300 mm
  • Gewicht: 5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilatoren, Design, Designventilator, Lüfter, Standlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE23S, TVE23 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.