Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
TROTEC 360°-Turbo-Ventilator mit Fernbedienung TVE 100 | 3D-Oszillation
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005100
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005100
EAN/GTIN:
     4052138114124
Suchbegriffe:
Tischventilator
trotec tischventilator
tischventilator
tischventilator 19cm

Frische, Wohlbefinden und Komfort für Genießer

Drehen Sie das Raumklima auf! Der optisch wie technisch beeindruckende Turboventilator TVE 100 kombiniert das visionäre Design der Space Age Ära mit modernster Turbospin-Technology und punktet dabei mit raumluftverbessernden Komfortfunktionen für ein behaglicheres Wohnen und Arbeiten. Das Herzstück des TVE 100 bildet ein drehzahlstarker 26-Watt-Motor mit Dreiblatt-Propeller, um die rückseitig angesaugte Raumluft zu verdichten und in einen kühlenden Luftstrom mit 20 Meter Reichweite zu verwandeln. In den Raum ausgestoßen und verwirbelt wird der in 32 Geschwindigkeitsstufen wählbare Wind durch aerodynamisch geformte Luftauslass-Lamellen im Kugelkopf mit einer Luftleistung von bis zu 1.200 m³/h, was für eine raumausfüllende Luftzirkulation und intensive Erfrischung sorgt. Bei Bedarf kann die Raumluft zusätzlich durch einen integrierten Duftöl-Diffusor aromatisiert werden.

Eine runde Sache: 360°-Schwenk-Design und 90°-Swing-Funktion

Das patentierte und innovative Schwenk-Neige-Design mit zuschaltbarer Oszillation in 30°-, 90°-, 180°- und 360°-Schritten und 90°-Swing-Funktion erlaubt eine individuelle Luftverteilung im Raum. Dadurch genießen Sie den Komfort des erfreulich kompakten und kippfesten Zirkulationsventilators TVE 100 so umfassend oder zielgerichtet, wie es die jeweilige Situation erforderlich macht. Punktuelle Abkühlung an heißen Tagen oder gleichmäßige Lufterfrischung im gesamten Raum – nehmen Sie die Raumklimaverbesserung in die Hand. Der TVE 100 macht es Ihnen besonders leicht. Ein im Kugelkopf integrierter Transportgriff verwandelt den erfreulich kompakten und leichten Design-Ventilator zum transportablen Frischespender für jeden Raum.

Verstärkt Wirksamkeit von Klimaanlagen und Heizung

Nutzen Sie den TVE 100, um den Effekt Ihrer Heizung oder Klimaanlage zu verstärken – ohne die Heiz- oder Kühlleistung teuer hochzudrehen. Mit seiner starken Luftumwälzung verteilt der TVE 100 die Luft gleichmäßig im Raum. Das sorgt im Sommer für wohltuende Frische in allen Ecken des Raumes und im Winter für eine bessere Verteilung der Heizungswärme. Auch der Wärmeeffekt eines offenen Kamins lässt sich so spürbar intensivieren.

Rundum überzeugend ist die in dieser Geräteklasse herausstechende Komfortausstattung des 3-in-1-Zirkulationsventilators. Drei Betriebsarten (Ventilation, natürlicher Wind, flüsterleiser Nachtmodus), 32 Windstufen und ein praktischer 12-Stunden-Timer zum zeitgesteuerten Ein- bzw. Ausschalten ermöglichen eine individuelle Integration des TVE 100 in das persönliche Lebens- oder Arbeitsumfeld. Der Zirkulationsventilator kann über das Bedienfeld mit Drehschalter oder bequem über die mitgelieferte IR-Fernbedienung gesteuert werden.

Klein aber oho! Da steckt viel Leistung und Komfort drin

Mit seinen kompakten Abmessungen und einer vergleichsweise geringen Aufstellfläche findet der Tischventilator TVE 100 auf nahezu jedem Schreibtisch seinen Platz. Aber auch freistehend im Raum sorgt er für mächtig Wind und besticht dabei nicht nur mit seiner hohen Luftleistung von bis zu 1.200 m³/h und erfrischenden Wirkung.

Drei Betriebsmodi für jede Stimmungslage und Tageszeit

Der TVE 100 verfügt über drei Betriebsarten. Im Normalbetrieb erfrischt der Ventilator mit einer konstant wählbaren Ventilationsstufe. Der Naturwind-Modus erzeugt einen Luftstrom mit sanft an- und abschwellender Intensität, vergleichbar mit einer natürlichen Windbrise. Für einen erholsamen Schlaf an heißen Tagen sorgt der flüsterleise Nachtmodus mit auswählbarer, absteigender Ventilationsintensität. Dank Display-Abschaltfunktion kann das Display nach belieben ein- und ausgeschaltet werden.

12-Stunden-Timer: Einschalten, abschalten, genießen

Machen sie die erfrischende Wirkung des TVE 100 zum festen Bestandteil des Tages. Mit dem in 1-Stunden-Schritten programmierbaren 12-Stunden-Timer schaltet sich der Luftumwälzer vollautomatisch an und aus, wenn Sie in den Tag starten bzw. den wohlverdienten Feierabend genießen. Auf Wunsch mit einem belebendem Duft für mehr Produktivität am Arbeitsplatz. Oder mit entspannenden Aromen, um die Seele baumeln zu lassen.

Wohlbefinden mit Memory-Funktion

Der intelligente TVE 100 merkt sich, was Ihnen gut tut. Im besonders sparsamen Standby-Modus bleiben alle Geräteeinstellungen gespeichert. Wird der Ventilator nach einer Pause wieder eingeschaltet, startet er in der zuvor eingestellten Betriebsart mit entsprechender Ventilationsstufe.

Der 3-in-1-Zirkulationsventilator TVE 100 sorgt ganzjährig für Erfrischung, Wohlbefinden und konstante Temperaturen im gesamten Raum.

So funktioniert die Turbospin-Technologie

Kennen Sie das Problem? In Wohnungen mit hohen Decken, zugigen Stellen oder verwinkelten Räumen gelangt die warme Heizungsluft nicht in jeden Bereich des Raumes, sodass häufig unangenehm kühle Stellen bleiben. Dabei läuft die fest installierte Heizung auf vollen Touren und trotzdem frieren einem die Füße. Ähnlich verhält es sich im Sommer, wenn die kühle Luft der Klimaanlage nicht überall im Raum gleich wohltuend zu spüren ist.

Wir haben die Lösung: Turbospin! Der TVE 100 erzeugt mit seiner Turbospin-Technologie im gesamten Raum eine gleichmäßige Luftzirkulation. Die Luft wird von der Rückseite her in den Ventilator eingesogen. Dort trifft sie auf drei besonders stark gebogene Rotorblätter des extrem schnell drehenden Flügelrads. Diese tief geschwungenen Ventilatorflügel sorgen für eine besonders kraftvolle Verwirbelung und enorme Beschleunigung des Luftstroms. Doch damit nicht genug: das spiralförmige, aerodynamisch geformte Schutzgitter des Ventilators ist nicht nur ein attraktiver Design-Akzent, sondern forciert die Verwirbelung zusätzlich. Der nun stark verdichtete und wie ein komprimierter Tornado verwirbelte Luftstrom schießt als eine in sich rotierende Luftsäule aus dem Gerät heraus und dringt tief in den Raum vor. Kalte und warme Raumluftzonen werden dabei vom Luftstrom durchbrochen und vermischt. Die austretende Luftströmung trifft auf die gegenüberliegende Wand oder Raumdecke und wird dort zu allen Seiten reflektiert. Über die Seitenwände und die Decke strömt die Luft in konstanter Zirkulation zurück zur Ventilator-Rückseite. Dort wird sie wieder eingesogen und der Kreislauf beginnt von vorne. Durch dieses effektive Turbospin-Prinzip wird Ihre Raumluft maximal durchmischt und umgewälzt. Der Unterschied zwischen kühlerer Bodentemperatur und wärmerer Deckentemperatur verringert sich deutlich und statt dessen verspüren Sie eine gleichmäßigere Temperatur im gesamten Raum.

Reicht nicht auch ein herkömmlicher Ventilator? Viele Standard-Ventilatoren schaffen den beschriebenen Raumluft-Umwälzeffekt nicht mit der gleichen Intensität. Ihr Wirkungsfeld ist verfahrensbedingt geringer, sodass man sich eher in der Nähe des Gerätes aufhalten muss, um die gewünschte Abkühlung oder Erwärmung zu verspüren. Die Turbokraft des Zirkulationsventilators TVE 100 ist dagegen ungleich stärker und spielt in einer anderen Liga.

Vorteile für die Praxis:

  • 26 Watt Leistung
  • 32 Geschwindigkeitsstufen
  • Patentiertes Schwenk-Design
  • Automatische 30 - 360° Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Automatischer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 90°
  • Ventilatorflügel-Durchmesser: 19 cm
  • 3 verschiedene Betriebsmodi (Normal – Naturwind – flüsterleiser Nachtmodus)
  • Aerodynamisch geformte Luftauslass-Lamellen ermöglichen einen maximale Luftverteilung
  • Optimale Luftzirkulation und 20 m Reichweite des Windstroms dank Turbospin-Technik
  • Verteilt effektiv kalte Luft von Klimageräten und auch warme Luft von Heizgeräten
  • Integrierter Duftöl-Behälter und -Diffuser zur optionalen Raumluftaromatisierung
  • Intelligente Konstruktion zur einfachen Reinigung
  • Stabiler Standfuß für kippfesten Stand
  • Tragegriff für einfachen Transport
  • Timerfunktion (1 - 12 Stunden)
  • LED-Display
  • Display-Abschaltfunktion
  • IR-Fernbedienung
  • Energiesparmodus
  • Extrem leise durch ruhigen Lauf

Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilatoren, Turboventilator, Lüfter, Turbolüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE100, TVE 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.