Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Bodenventilator TVM 24 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
TROTEC Bodenventilator TVM 24 D
Artikel-Nr.:
     C7527-1510006051
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510006051
EAN/GTIN:
     4052138016763
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator

Bodenventilator TVM 24 D

Kühlung mit Qualität und Charakter

Bereits im Ruhezustand sorgt der charaktervolle Bodenventilator TVM 24 D für eine ausgesucht gute Stimmung – und für eine besondere Frische, sobald er angeworfen wird: mit gleichmäßigem Lauf bringt er sofort schnelle Abkühlung. Aufgrund seiner typischen Bauart wird dieses ewig junge Original auch als Trommelventilator bezeichnet und ist neben der Windkühlung noch weiter vielseitig optimal einsetzbar, etwa zur Belüftung, Winderzeugung oder Trocknung.

Der Bodenventilator TVM 24 D verfügt mit 124 Watt über souveräne Leistungsreserven, um hinreichende Kühlung selbst bei eskalierenden Temperaturen zu bieten. Selbst heißeste angestaute Luft aus Wohn- oder Büroräumen bläst er mit hohem Luftdurchsatz und einem Flügeldurchmesser von 24 Zoll (rund 60 cm) einfach weg.

Klassiker aus Metall und Leidenschaft

Der klassische, matt-schwarze Look von Rotorkorb und Standbügel des Trommelventilators erinnert an professionelle Auftritte ähnlich konstruierter Windmaschinen vor und hinter den Kameras großer Foto- und Filmstudios. Und genau wie seine professionellen Kollegen ist auch der TVM 24 D auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt – er ist bis in die verchromten Flügelspitzen komplett aus robustem Metall gefertigt und sogar eigens mit einer Kupfer-Spule im Motor ausgerüstet.

Mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen ist der TVM 24 D bestens auf jedes nur denkbare Lüftungs-Szenario vorbereitet: Am Bedienelement auf der Rückseite des Metallgitterkorbs lässt sich ein sanft kühlender Luftstrom ebenso einstellen wie etwa ein steifer Wind. Der Rotorkorb ist stufenlos bis zu 135° um seine horizontale Achse neigbar, sodass der Luftstrom immer genau dort ankommt, wo er auch erwünscht ist.

Flexibilität und sicherer Stand vor Ort

Der Bodenventilator TVM 24 D ist überall gern gesehen: bei einem Fotoshooting genauso wie in einem Restaurant oder, dank der praktischen Wand- und Deckenhängung, auf einer Party oder einem Konzert. Dabei benötigt das Gerät nur wenig Stellfläche und steckt auch den einen oder anderen Rempler anstandslos hinweg – denn drei an der Unterseite des Standbügels angebrachte rutschhemmende Gummifüße sorgen für den sicheren Stand des Gerätes. Der hinten angebrachte Tragegriff macht den Ventilator zudem für den Transport an wechselnden Einsatzorten besonders einfach handhabbar.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • 124 Watt Leistung
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 135°
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 60 cm
  • Stabiler und rutschfester Standfuß für kippfesten Stand
  • Lange Lebensdauer dank der Kupferspule im Motor
  • Ruhiger Lauf
  • Integrierte Kabelaufwicklung
  • Praktischer Tragegriff
  • Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis

Die technischen Daten des TVM 24 D im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 124
  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorflügel: 3
  • Ventilatorflügel-Durchmesser (cm): 60
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,5
  • Schallwert Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 72,4
  • Schutzklasse I
  • Abmaße L x B x H (mm): 200 x 720 x 685
  • Gewicht (kg): 9,34
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Luft, Zirkulation, Wind, Lüfter, Ventilation, Boden, Stand, Kupfer, Kühlung, Luftstrom, TVM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.