Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Thermohygrometer TC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Thermohygrometer TC100
TROTEC Thermohygrometer TC100
TROTEC Thermohygrometer TC100
TROTEC Thermohygrometer TC100
TROTEC Thermohygrometer TC100
TROTEC Thermohygrometer TC100
Artikel-Nr.:
     C7527-3510007010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510007010
EAN/GTIN:
     4052138017197
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer

Hitzestress-Messgerät TC100

Klimatische Arbeitsplatzbewertung leicht gemacht – schnell, präzise und normgerecht

Das TC100 ist ein multifunktionales Diagnosegerät zur professionellen Klimaüberprüfung und ermittelt reaktionsschnell den WBGT-Index, etwa bei der Bewertung hitzebelasteter Arbeitsplätze.

Für angepasste Messungen in Innen- und Außen­bereichen kann die direkte Sonneneinstrahlung per Funktion einberechnet werden oder unberück­sichtigt bleiben. Ebenso lässt sich ein individueller WBGT-Alarmgrenzwert definieren, dessen Überschreitung unverzüglich akustisch angezeigt wird.

Darüber hinaus ist das TC100 in der Lage, praktisch alle für die klimatische Behaglichkeit relevanten Messgrößen zu ermitteln.

Ob Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Strahlungswärme, Feuchtkugel- und Taupunkttemperatur oder Luftdruck – all diese Messgrößen sind in Echtzeit ­abrufbar, als Halte-, Minimal-, Maximal- oder Mittelwert auf dem hinter­grundbeleuchtbaren Display anzeigbar und mit einer Kapazität von 99 Messwerten auch ­direkt im TC100 speicherbar.

Für Langzeitmessungen kann das TC100 auch auf einem Stativ befestigt werden. Zudem beherbergt das Messgerät je einen Mini-USB-Anschluss sowie eine 9-V-Hohlstecker­buchse, sodass über diese Schnittstellen alter­nativ zum Batterieeinsatz auch ein Dauernetzbetrieb möglich ist. Außerdem lässt sich lässt sich zur mobilen Stromversorgung bei Bedarf auch eine Powerbank am Mini-USB-Anschluss des TC100 anschließen.

Normenkonforme Messung des WBGT-Index

Bei Personen, die an Anlagen oder in Umgebungen mit hoher Energieabgabe oder Temperaturabstrahlung arbeiten, besteht erhöhte Gefahr von Hitzestress.

Zum gesundheitlichen Schutz dieser hitzeadaptierten Beschäftigten sind unter anderem an den Belastungsgrad angepasste Expositions- und Ruhezeiten vorgeschrieben.

Die Hitzestress-Intensität wird dabei aus verschiedenen Klimafaktoren berechnet. Die international standardisierte Bezeichnung für dieses Klimasummenmaß lautet lautet WBGT-Index (Wet Bulb Globe Temperature).

Dieser ursprünglich vom US-Militär für dessen Trainingslager entwickelte Index ist mittlerweile auch über die DIN EN 27243 definiert und dient unter anderem zur Leitlinien­erstellung für Arbeitspausen und Einschränkungen an hitzebelasteten Arbeitsplätzen.

Neben dem WBGT- lässt sich mit dem TC100 ebenso der Hitze-Index ermitteln – auch Humidex genannt – der den gemeinsamen Einfluss von Luftfeuchte, Temperatur und Strahlungswärme auf den menschlichen Organismus indiziert.

Weil bei zunehmender Hitze die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt, werden WBGT- und Hitze-Index auch immer häufiger als Entscheidungshilfen für Leistungssportler oder auf Sportveranstaltungen genutzt.

Kein anderes WBGT-Handmessgerät auf dem Markt ermittelt mehr verschiedene Messgrößen mit nur einem Gerät:

  • Klimasummenmaß (WBGT) für Innen- und Außenbereiche
  • Strahlungswärme (Black Globe)
  • Hitze-Index (HI)
  • Lufttemperatur
  • Relative Luftfeuchtigkeit
  • Taupunkttemperatur
  • Feuchtkugeltemperatur
  • Luftdruck

Vorteile für die Praxis:

  • Zur Beurteilung der Hitzebelastung oder normgerechten Behaglichkeitsmessung am Arbeitsplatz nach ISO 7243, ISO 7726 und DIN 33403
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Nullabgleich-Funktion
  • Offset-Einstellung für Strahlungswärme, Lufttemperatur und -feuchtigkeit
  • Data-Hold-, Min-, Max- und Alarm-Funktion
  • Datenspeicher für 99 Messwerte
  • Displaybeleuchtung
  • ¼-Zoll-Gewinde zur Stativaufnahme
  • Neben Batterie- auch Netzbetrieb für Dauermessungen möglich
  • Energiesparende Autoabschaltung
  • Inklusive Kalibrierzertifikat

Technische Details:

Lufttemperatur:

  • Messbereich: 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
  • Genauigkeit: ±0,6°C
  • Auflösung: 0,1°C

Luftfeuchtigkeit:

  • Messbereich: 0 bis 99,9% r.F.
  • Genauigkeit: ±3% bei 25°C und 10 bis 70% r.F., sonst ±5%
  • Auflösung:0,1% r.F.

Strahlungswärme(Black Globe):

  • Messbereich: 0°C bis 80°C (32°F bis 176°F)
  • Genauigkeit: ±0,6°C bei 20°C bis 50°C, sonst ±1°C
  • Auflösung: 0,1°C

Klimasummenmaß(WBGT):

  • Messbereich innen/außen: 15°C bis 59°C / 15°C bis 56°C
  • Genauigkeit innen/außen: ±1°C bei 15 bis 59°C, sonst ±1,5°C bei 15 bis 56°C, sonst ±2°C
  • Auflösung: 0,1°C

Luftdruck:

  • Messbereich: 300 bis 1.100 hPa
  • Genauigkeit: ±1,5 hPa
  • Auflösung: 0,1 hPa bei 300 bis 999,9 hPa, 1 hPa bei 1.000 bis 1.100 hPa
  • Datenspeicher: 99 Messwerte
  • Abmessungen(LxBxH): 290x110x80mm
  • Gewicht: 0,215 kg

Lieferumfang:

  • Messgerät
  • Kalibrierzertifikat
  • Aufbewahrungsbox
  • Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, trotec hygrometer, hygrometer, Luftfeuchte, Hitzestress, WBGT, Messgerät, Klimamessgerät, TC100, TC 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.