Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Rauchpatrone, weiss, Rauchdauer: 80 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Rauchpatrone, weiss, Rauchdauer: 80 s
Trotec Rauchpatrone, weiss, Rauchdauer: 80 s
Artikel-Nr.:
     C7527-3510010030
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510010030
EAN/GTIN:
     4052138010044
Suchbegriffe:
Raucherzeuger
Rauchkörper
raucherzeuger
Die Rauchgaspatrone erzeugt einen sehr dichten (weißen) Nebel welcher zur Dichtheitsprüfung in die Dämmschicht eingeblasen wird.


Mögliche Verwendungszwecke neben der Dichtheitsprüfung bei der Dämmschichttrocknung sind z.B.:

  • Foto- und Filmaufnahmen
  • Luftströmungstests
  • andere Funktions- und Dichtigkeitsproben


Technische Details:

  • Bruttogewicht: ca. 203 g
  • NEM (Nettoexplosivstoffmasse): 75 g
  • Abmessungen (Höhe / Durchmesser): ca. 12 cm / 5 cm
  • Brenndauer: ca. 80 Sekunden


Sicherheitshinweise:

  • Rauch beim Einatmen gesundheitsschädlich
  • Rauchfackel senkrecht auf feuerfestem, ebenen Untergrund aufstellen/befestigen, sodass dieser nicht umfallen kann
  • Seitlich stehend so am äußersten Ende der Zündschnur entzünden, dass sich kein Körperteil über der Rauchpatrone befindet und sofort ausreichend entfernen
  • Der Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entzündlichen Materialien muss in alle Richtungen mindestens 1 Meter betragen
  • Nicht in der Nähe empfindlicher Objekte und Menschenansammlungen zünden. Rauch kann Farbspuren enthalten


Bitte beachten Sie: In Deutschland ist die Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!
Weitere Suchbegriffe: Rauchpatrone, Leckage, Leckageortung, Rauch, Gas, Rauchgas, Rauchgaskammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.