Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Thermohygrometer BC21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Thermohygrometer BC21
Trotec Thermohygrometer BC21
Trotec Thermohygrometer BC21
Trotec Thermohygrometer BC21
Trotec Thermohygrometer BC21
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205006
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205006
EAN/GTIN:
     4052138009598
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
Eine hochwertige Sensorik und zahlreiche Messfunktionen machen das BC21 zum idealen Klimamessgerät für Haushalt, Hobby oder Werkstatt:

Das Verhältnis aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist entscheidend für optimale Klimabedingungen in Wohn-, Arbeits- oder Lagerräumen. Herrscht optimales Wohlfühlklima? Besteht Rost- oder Schimmelgefahr?

Durch die integrierte Taupunkt-Temperaturmessung können wichtige Fragestellungen rund um die Gebäudeklimakontrolle einfach und schnell mit dem BC21 untersucht werden.

Mit ihrer stoß- und biegfesten Edelstahlsonde macht die robuste Konstruktion auch im rauen Praxiseinsatz von Raumlufttechnikern eine gute Figur - die Zusatzfunktion zur Messung der Feuchtkugeltemperatur ermöglicht den universellen Einsatz des BC21 auch bei der Planung, Einmessung und Leistungskontrolle von Klima- oder Lüftungsanlagen.

Vorteile für die Praxis:

  • Trotec: 100% Entwicklung, Design, Fertigung
  • Messung vielfältiger Klimadaten mit nur einem Gerät: rel. Luftfeuchte, Lufttemperatur, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Dual-Anzeige zur Parallel-Darstellung zusätzlicher Messwerte
  • Minimal- und Maximalwert- und Hold-Funktion
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Softtouch-Funktionstasten
  • Einfachste Einhandbedienung
  • Hintergrundbeleuchtbares Display
  • Abschaltautomatik
  • Robuste Konstruktion
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster


Funktionen:

  • Maximal- und Minimalwert-Anzeige
  • Temperaturanzeige in °C und °F
  • Hold-Funktion
  • Displaybeleuchtung
  • Abschaltautomatik


Technische Details:

Lufttemperatur
  • Messbereich: -30 °C bis +100 °C (-22 °F bis +199 °F)
  • Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Genauigkeit: ± 1 °C (± 1,5 °F)


Luftfeuchte
  • Messbereich: 0 bis 100 % r.F. (spezifiziert 5 bis 95 % r.F.)
  • Auflösung: 0,1 % r.F.
  • Genauigkeit: ± 2 % r.F. (bei 25 °C und 5 bis 95 % r.F.)


Taupunkt-Temperatur
  • Messbereich: -30 °C bis +100 °C (-22 °F bis +199 °F)
  • Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Genauigkeit: ± 1 °C (± 1,5 °F)


Feuchtkugeltemperatur (Kühlgrenztemperatur)
  • Messbereich: 0 °C bis +80 °C (-32 °F bis +176 °F)
  • Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Genauigkeit: ± 1 °C (± 1,5 °F)


  • Abmessungen (L x B x H): 225 x 54 x 32 mm
  • Gewicht: ca. 200 g (inkl. Batterien)
  • Lieferumfang: Messgerät, Aufbewahrungsbox, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Luftfeuchte Messgerät, Klimamessgerät, BC21, BC 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.