Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Feuchteindikator BM31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Feuchteindikator BM31
Trotec Feuchteindikator BM31
Trotec Feuchteindikator BM31
Trotec Feuchteindikator BM31
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205031
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205031
EAN/GTIN:
     4052138009604
Suchbegriffe:
Feuchteindikator
Feuchtemessgerät
Feuchtemesser
Holzfeuchtemessgerät
Das BM31 ist ein elektronischer Feuchteindikator, mit dem schnell und einfach oberflächennahe Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien aufgespürt werden kann und sich Feuchteverteilungen in Wand, Boden oder Decke zeitsparend lokalisieren lassen.

Aufgrund des dielektrischen Messverfahrens erfolgt die Feuchteindikation absolut zerstörungsfrei, es müssen keinerlei Elektroden oder Sonden in das Messgut eingebracht werden.

Das BM31 ist nicht nur sofort einsatzbereit, es überzeugt auch während der Messung durch schnelle Reaktionszeiten und zeigt dem Anwender neben dem aktuellen Echtzeitmesswert auf Knopfdruck hilfreiche Zusatzinformationen wie Minimal- und Maximalwerte auf dem gut ablesbaren Display mit Hintergrundbeleuchtung an. Zusätzlich lässt sich der momentane Messwert per Hold-Funktion festhalten.

Mit diesem Feuchtemessgerät ist nicht nur die schnelle Indikation verschiedenster oberflächennaher Materialfeuchtewerte möglich, es eignet sich auch besonders gut zur Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.

Vorteile für die Praxis:

  • Trotec: 100% Entwicklung, Design, Fertigung
  • Schnelle und zerstörungsfreie Indikation von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen
  • Nützliches Vorprüfgerät für CM-Messungen
  • Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
  • Automatischer Funktions- und Batterietest
  • Sofort einsetzbar
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Beleuchtetes Display
  • Abschaltautomatik
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster


Funktionen:

  • Minimal- und Maximalwert-Anzeige
  • Hold-Funktion
  • Beleuchtetes Display
  • Abschaltautomatik


Technische Details:

  • Messprinzip: dielektrisch, zerstörungsfrei
  • Messbereich: 0 bis 100 Digit
  • Auflösung: 1 Digit
  • Eindringtiefe: 5 bis 40 mm
  • Stromversorgung: 9 V IEC 6LR61
  • Abmessungen (L x B x H): 180 x 45 x 35 mm
  • Gewicht: 180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.