Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Gasdetektor BG30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Gasdetektor BG30
Trotec Gasdetektor BG30
Trotec Gasdetektor BG30
Trotec Gasdetektor BG30
Trotec Gasdetektor BG30
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205064
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205064
EAN/GTIN:
     4052138000298
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät methan
gasmessgerät

Gasdetektor BG30

Das BG30 ist ein vielseitig einsetzbares Messgerät zur Detektion von Gasleckagen an Rohrleitungen oder Armaturen. Ob Haushalt, Campingplatz oder Boot, an allen Orten, wo brennbares Gas gela­gert oder eingesetzt wird, ist dieser Gas­detektor ein Muss.

Schnelle und einfache Detektion von Gasleckagen.

Ob Haushalt, Campingplatz oder Boot, an allen Orten, wo brennbares Gas gela­gert oder eingesetzt wird, ist dieser Gas­detektor ein Muss. Gehen Sie auf Nummer sicher und prüfen Ihre Camping­gaskartuschen, Flüssiggasbehälter oder Gaslötkolben regelmäßig auf Dichtheit.

Auch im gewerblichen Einsatz ist das BG30 ein vielseitig einsetzbares Messgerät zur Detektion von Gasleckagen an Rohrleitungen oder Armaturen.

Ein akustischer Alarm signalisiert mit ansteigender Frequenz und Lautstärke die Intensität und den Ursprung des austretenden Gases. Zur Vermeidung von Störgeräuschen kann ein externer Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.

Mit 10 % UEG (LEL) ist das BG30 empfindlicher, als die in vielen Normen oder Vorschriften arithmetisch geforderte Alarmschwelle. UEG steht für untere Explosionsgrenze und definiert die Minimum-Gaskonzentration in der Luft, bei der eine Explosion möglich ist.

Vorteile für die Praxis:

  • Gaswarngerät und Gasdetektor in einem Gerät
  • Optischer und akustischer Alarm
  • Alarmfrequenz und -lautstärke im Verhältnis zur Gaskonzentration
  • Individuelle Kalibrierung durch stufenlosen Empfindlichkeitsregler
  • Einfache Einhandbedienung
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Halbflexible, 40 cm lange Schwanenhals-Sonde zur Untersuchung schlecht erreichbarer Stellen

Das BG30 detektiert zuverlässig ­Erdgas, Methan, Ethan, Propan, Butan, Aceton, Alkohol, Ammoniak, Benzin, LPG, Turbinentreibstoff, Wasserstoff-Sulfid, industrielle Lösungsmittel, Lackverdünner und andere brennbare Gase.

Hier einige technischen Details des BG30:

  • Genauigkeit: 50 ppm
  • Standardkalibrierung: Methan
  • Alarmschwelle / Alarmpegel max.: 10 % UEG / 40 % UEG
  • Ansprechzeit: < 2 Sekunden (bis 40 % UEG)
  • Funktionen: optischer und akustischer Alarm (Alarmfrequenz und -lautstärke im Verhältnis zur Gaskonzentration), individuelle Kalibrierung durch stufenlosen Intensitätsregler, Kopfhöreranschluss
  • Umgebungsbedingungen Betrieb: 0 bis +50 °C, 10 bis 90 % r.F. (nicht kondensierend)
  • Umgebungsbedingungen Lagerung: -30 bis +60 °C
  • Schwanenhals-Sonde: Länge ca. 40 cm
  • Batteriebetriebsdauer: ca. 8 Std.
  • Abmessungen Gerät: 221 x 72 x 24 mm
  • Gewicht: 520 g
  • Lieferumfang: Messgerät,Tragetasche, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Gasdetektor, Gasmessung, BG30, BG 30, Gasleckagen, Gasdetektor BG30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.