Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Wallscanner BI20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Trotec 3510205141 Digitaler Multi-Detektor
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205141
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205141
EAN/GTIN:
     4052138012956
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner

Wallscanner BI20

Unentbehrliches Ortungsgerät zur Bohr- und Orientierungshilfe

Der BI20 Wallscanner ist gleichermaßen für den Profi wie den ambitio­nierten Heimwerker unentbehrlich: Das Messgerät ortet zuverlässig neben Eisen- und Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen auch Holzunterkonstruktionen, die sich z. B. unter Putz, Gips oder Beton befinden. Diese verdeckt liegenden, für alle Arbeiten an Wand und Boden potentiellen Störfaktoren detektiert das Gerät bis zu einer Tiefe von 50 mm.

Darüber hinaus verfügt das BI20 über eine audiovisuelle Warnfunktion, mit der es das Erkennen von wechselstromführenden Leitungen meldet. Das denkbar einfach zu handhabende Gerät ist mit einer batteriestrom­sparenden Autoabschaltung ausgestattet und überzeugt zudem mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
  • Einfache Detektion von stromführenden (AC) Leitungen, Holz oder Metall in Wand und Boden
  • Bis zu 50 mm Detektionstiefe
  • Audiovisueller Alarm bei Wechselstromerkennung
  • Einfache Bedienung mit nur einer Taste
  • Batteriestatusanzeige
  • Abschaltautomatik
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster

Technische Daten des Wallscanner BI20:

  • Maximale Detektionstiefe (Holz): bis zu 25,4 mm
  • Maximale Detektionstiefe Metallrohr (? 20 mm): bis zu 38mm
  • Maximale Detektionstiefe Elektroleitungen (90 - 250 V, 50/ 60 Hz): bis zu 50mm
  • Detektierbare Materialien: Eisen- und Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
  • Umgebungsbedingungen: Von -7°C bis 40°C
  • Abmessungen (H x B x T): 168 x 75 x 35mm
  • Gewicht(ohne Verpackung): 0,21kg
Weitere Suchbegriffe: Leitungsorter, Kabelorter, Leitungssucher, Wanddetektor, BI15, BI 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.