Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Reifendruck-Messgerät BY10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Reifendruck-Messgerät BY10
Trotec Reifendruck-Messgerät BY10
Trotec Reifendruck-Messgerät BY10
Trotec Reifendruck-Messgerät BY10
Trotec Reifendruck-Messgerät BY10
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205910
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205910
EAN/GTIN:
     4052138000359
Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
reifenluftdruckprüfer trotec
reifenluftdruckprüfer

BY10 Reifendruck-Messgerät

Mit dem BY10 können Sie jederzeit bequem und zuverlässig den genauen Reifendruck mit digitaler Präzision ermitteln und exakt auf dem LCD-Display ablesen.

Bar-Wert optimieren und dabei Bares sparen: Aktuellen Untersuchungen zufolge ist fast jeder dritte Autofahrer mit zu niedrigem Reifendruck unterwegs.

Was vielen hierbei gar nicht bewusst ist: Schon bei 0,5 Bar verringertem Reifendruck gegenüber Herstellerempfehlung kann sich der Spritverbrauch um bis zu 6 % erhöhen! Hinzu kommen höherer Reifenverschleiß und zusätzliche Sicherheitsrisiken wie längere Bremswege oder instabile Kurvenlagen.

Regelmäßige Reifendruckmessungen lohnen sich daher in jeder Hinsicht!

Unser Tipp: Verlassen Sie sich dabei nicht auf Reifendruckprüfgeräte an Tankstellen, die oft in einem miserablen Zustand oder schlecht erreichbar sind und manchmal sogar gänzlich fehlen.

Mit dem BY10 können Sie jederzeit bequem und zuverlässig den genauen Reifendruck mit digitaler Präzision ermitteln und exakt auf dem LCD-Display ablesen.

Vorteile für die Praxis:

  • Digitalmessgerät zur schnellen und präzisen Reifendruck-Kontrolle
  • Einfache Messwertablesung durch großes LCD-Display
  • Integrierte Taschenlampe
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Abschaltautomatik

Praktisches Ausstattungsdetail: Dank der integrierten Taschenlampe lässt sich auch abends und in der dunklen Jahreszeit schnell und einfach die Ventilposition erkennen oder Reifenprofil und -zustand optisch kontrollieren.

Da dieses Reifendruckmessgerät auf alle Schraderventile passt, die nicht nur durchgängig bei Autoreifen verbaut werden, sondern auch bei Motorrädern, Mountainbikes oder vielen Kinderfahrrädern, ist es ein vielseitiges Hilfsmittel für jeden Haushalt oder Gewerbebetrieb. Mit handelsüblichen Adaptern ist das BY10 darüber hinaus auch für viele andere Reifenventiltypen einsetzbar.

Hier einige technische Daten des BY10 im Überblick:

  • Messbereich: 0,35 bis 6,9 Bar, 5 bis 100 PSI, 35 bis 690 kPa
  • Genauigkeit: ± 1 %
  • Funktionen: Einheitenselektor für Bar, PSI oder kPa, integrierte Taschenlampe, Abschaltautomatik
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V, IEC LR03
  • Abmessungen: 156 x 42 x 20 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Lieferumfang: Messgerät, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Reifendruck messen, Druckmessung, Reifendruckmessung, BY10, BY 10, Reifendruck-Messgerät BY10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.