Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
TROTEC Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4410000502
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4410000502
EAN/GTIN:
     4052138017333
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V

Mit diesem Profi-Werkzeug gelingen Ihnen alle Schraub- und Bohrarbeiten Schlag auf Schlag

Von kraftvollem Schlagbohren in hartem Mauerwerk bis hin zu Sanftlauf-Schraubarbeiten in empfindlichem Weichholz – der ebenso vielseitige wie leistungsstarke Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V ist die schlagkräftige Universallösung für praktisch alle Bohr- oder Schraubarbeiten in Haus, Garten und Garage.

Wer bisher meinte, dass kabellose Akku-Werkzeuge einfach nicht genug Power zum Schlagbohren haben, der kann jetzt mit dem Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V erleben, zu welcher Schlagkraft ein 20-V-Premium-Akku in der Lage ist. Mit einem maximalen Drehmoment von 40 Nm und einer Schlagfrequenz von bis zu 26.400 min-1 bohrt sich der PHDS 11-20V nicht nur mühelos in Holz, sondern auch in Metall, Mauerwerk und Beton.

Damit bei so viel Kraft auch stets die Arbeitssicherheit gewährleistet bleibt, ist der PHDS 11-20V unter anderem mit einer Quickstop-Auslaufbremse und Einschaltsperre ausgestattet, die eine versehentliche Aktivierung des Schlagbohrschraubers verhindert. Zudem ist im Lieferumfang ein variabel links- wie rechtsseitig montierbarer Zusatz-Handgriff enthalten, der eine akkurate Bohrführung sicherstellt. Darüber hinaus sorgt eine integrierte LED-Leuchte dafür, dass Sie Ihren Arbeitsbereich auch an solchen Stellen immer gut ausgeleuchtet im Blick haben, wo kein Platz für eine Arbeitslampe verfügbar ist.

Das robuste 2-Gang-Metallgetriebe dieses Schlagbohrschraubers und seine stufenlose Drehzahlsteuerung ermöglichen Ihnen dabei jederzeit eine bedarfsgerechte Kraftdosierung. 20 Drehmomentstufen plus eine Bohrstufe und eine zusätzliche Schlagbohrstufe machen den PHDS 11-20V auf diese Weise zum Meister der Vielseitigkeit für alle Ihre Anwendungen.

Das Schnellspannbohrfutter des PHDS 11-20V stellt einen zügigen Wechsel von Schraub- oder Bohraufsätzen sicher und die automatische Spindelarretierung bietet zugleich mehr Sicherheit durch höhere Werkzeugspannkräfte. Einspannbar sind alle handelsüblichen Schrauber-Bits, Bithalter und Bohrer bis zu einem Schaftdurchmesser von 13 mm.

Nicht den passenden Bohrer oder Bit-Aufsatz parat? Dann erweitern Sie die Einsatzmöglich­keiten des PHDS 11-20V direkt mit unseren hochwerti­gen Marken-Bohrersets zum Bohren in Stein, Holz oder Metall. Und mit dem 32-teiligen Schrauber-Bitsatz von Trotec sind Sie auch für alle Schraubarbeiten bestens gerüstet!

Gelungenes Handling für gelungene Anwendungen

Ob Dachausbau, Schrankwandmontage oder Küchenmöbelinstallation, mit dem flexibel einsetzbaren PHDS 11-20V können Sie mühelos anspruchsvolle Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen durchführen.

Auch bei langen Arbeitseinsätzen gewährleistet der standfähige PHDS 11-20V durch seine ergonomische Konstruktion mit optimiertem Gewichtsschwerpunkt und Softgrip-Einlagen jederzeit sicheren Griff für ermüdungsfreie Dauereinsätze und präzises Arbeiten – mit dem flexibel aufschraubbaren Zusatz-Handgriff auch bei Schlagbohreinsätzen. Und zum schnelleren Zugriff kann der Akku-Schlagbohrschrauber bei Bedarf am mitgelieferten Gürtelclip montiert und mitgeführt werden.

Der energievolle 20-V-Wechselakku des PHDS 11-20V weist dank Lithium-Ionen-Technologie weder Memory-Effekt noch Selbstentladung auf und lässt sich per mitgeliefertem Schnell­ladegerät in knapp einer Stunde wieder voll aufladen. Außerdem verfügt er über eine Kapazitätsanzeige, so dass die Akkuladung jederzeit im Blick ist.

Hier die Praxisvorteile im Überblick:

  • 20 V starker Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku – flexibel kombinierbar auch mit anderen Akku-Werkzeugen
  • Kraftvoller Motor mit 2-Gang-Getriebe
  • 20 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe und zusätzliche Schlagbohrstufe
  • Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
  • Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop
  • Eingebaute LED-Arbeitsleuchte
  • Schnell-Ladegerät: Nur 1 Stunde Ladezeit
  • Dreistufige Akku-Kapazitätsanzeige
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • Bequeme Rechts-Links-Laufumschaltung und Einschaltsperre
  • Zusatz-Handgriff zur präzisen Bohrführung
  • Montierbarer Gürtelclip erleichtert schnellen Zugriff und Transport

Die technischen Daten des PHDS 11-20V im Überblick:

  • Anzahl Gänge: 2
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 440 min-1
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1.650 min-1
  • Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1 (Schlagbohrstufe)
  • Drehmoment max.: 40 Nm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellspannfutter
  • Bohrfutterspannbereich max.: 13 mm
  • maximaler Bohrdurchmesser Holz: 30 mm
  • maximaler Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm
  • maximaler Bohrdurchmesser Mauerwerk/Ziegel: 15 mm
  • Akkuladezeit: 1 h
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Akku-Nennspannung: 20 V
  • Akku-Kapazität: 2,0 Ah
  • Akku-Kapazität: 40Wh
  • Akku-Kapazitätsanzeige: 3-stufig
  • Ladegerät-Netzanschluss: 230 -240 V / 50Hz
  • Ladegerät-Ausgangsspannung: 21,5 V
  • Ladegerät-Leistungsaufnahme: 65 W
  • Ladegerät-Nennstromaufaufnahme: 2.400 mA
  • Ladegerät-Kabellänge: 1,5 m
  • Ladegerät-Schutzklasse: II
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 95 dB
  • Unsicherheit (K): 3
  • Abmaße L x B x H: 230 x 80 x 225 mm
  • Gewicht: 2 kg

Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec

Der Flexpower-Multiakku kann flexibel mit verschiedenen Trotec-Werkzeugen kombiniert werden, neben dem Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V zum Beispiel auch mit dem Akku-Bohrhammer PRDS 10-20V oder dem Akku-Multifunktionswerkzeug PMTS 10-20V – und mit vielen weiteren, zukünftigen Werkzeug-Neuheiten von Trotec.

Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku. Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!



Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Die positiven Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus liegen klar auf der Hand:

  • Kein Memory-Effekt
  • Keine Selbstentladung
  • Das Akku kann jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet

Dennoch gibt es unter dem Oberbegriff "Lithium-Ionen-Akkus" gravierende Qualitätsunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern. Während einige schlechtere Elektrodenmaterialien verwenden, gibt es auch Akkus die unter zunehmender Entladung spürbar an Leistung verlieren.

Trotec garantiert Ihnen beim Kauf eines Gerätes mit Lithium-Ionen-Akku die Lieferung eines hochwertigen Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme. So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist.

Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung - das ihr Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Bohrer, Bohrschrauber, Drehbohrer, Bohren, Schlagbohrer, Schlagbohren, Schrauber, Akkuschrauber, Akkuschlagbohrer, PHDS11-20V, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.