Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
TROTEC Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4410000601
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4410000601
EAN/GTIN:
     4052138022238
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/4
akku schlagschrauber

Akkuschlagschrauber PIDS 10-20V

Der Profi für alle Schraubarbeiten in Holz und Metall

Widerstand ist zwecklos

Überall dort, wo herkömmliche Akkuschrauber an ihre Leistungsgrenzen stoßen, dreht der kraftvolle Akkuschlagschrauber PIDS 10-20V mit seinem 20 V / 2,0 Ah starken Flexpower-Multiakku, einer hohen Schlagzahl von bis zu 3.600/min. und einem maximalen Drehmoment von 180 Nm erst richtig auf. Die ¼“-Innensechskant-Werkzeugaufnahme mit 6,35 mm (mit beiliegendem ¼“-Außenvierkant-Adapter) ermöglicht die flexible Verwendung von handelsüblichen sechskant Schraub-Bits sowie Stecknüssen und macht den Schlagschrauber PIDS 10-20V zum kabellosen Allrounder für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Dank mechanischer Verriegelung lassen sich die Aufsätze schnell und einfach werkzeuglos wechseln.

Für kraftvolle Einsätze, wo ein „Mehr an Leistung“ gefragt ist.

Ob beim DIY-Heimwerken oder im professionellen Handwerker-Einsatz – der kompakte Drehschlagschrauber PIDS 10-20V empfiehlt sich für einen schnellen Arbeitsfortschritt bei Schlagschraub- und Drehschlaganwendungen im Holz- oder Metallbau für Schrauben bis 8 mm Durchmesser. Durch den im Gerätegriff integrierten Umschalter wechseln Sie spielend einfach zwischen Rechts-/Linkslauf zum Ein- beziehungsweise Ausdrehen von Schrauben sowie zum Anziehen oder Lösen von Muttern. Selbst hartnäckig festsitzende oder verrostete Schraubverbindungen, bei denen normale Akkuschrauber häufig „durchdrehen“ oder streiken, lassen sich durch die effektive Schlagwirkung des PIDS 10-20V zuverlässig lösen.

Stichwort Drehmoment: Das Drehmoment eines Schlagschraubers ist für die Kraftentfaltung von entscheidender Bedeutung. Bei einem zu geringen Drehmoment wird die Kraft nicht ausreichend auf das Werkzeug übertragen. Mit einem max. Drehmoment von 180 Nm übertrifft der PIDS 10-20V selbst Markengeräte höherer Preisklassen!

Kontrollierte Kraft

Perfekt ausbalanciert passt sich der nur 1.600 g leichte Schlagschrauber aus robustem Kunststoff den ergonomischen Bedürfnissen der Hand an. So meistern Sie auch längere Arbeitseinsätze an schwer zugänglichen Stellen oder über Kopf ermüdungsfrei. Die im Griff eingelassenen Softgrip-Einlagen bieten der Hand maximalen Halt bei gleichzeitiger stufenloser Drehzahlregulierung mit dem Zeigefinger über den Ein/Ausschalter mit Quickstop. So ist auch feinfühliges Arbeiten mit sanftem Anlauf kein Problem. Eine Einschaltsperre verhindert den unbeabsichtigten Start des Schraubers.

Ermüdungsfreies Arbeiten – mit maximalem Komfort

Selbst das Eindrehen von großen, langen Schrauben erfolgt mühelos, da der spezielle Schlag-Mechanismus des PIDS 10-20V das Handgelenk vor den auftretenden Drehkräften schützt. Abgerundet wird die arbeitserleichternde Ausstattung des Akkuschlagschraubers durch eine mechanische Bit-Verriegelung zur sicheren Fixierung der Schraub-Bits, ein integriertes LED-Arbeitslicht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes sowie den praktischen Gürtelclip, damit Sie den Schlagschrauber jederzeit griffbereit haben. Ein unverzichtbarer Helfer z. B. bei Arbeiten auf der Leiter! Wird der Clip nicht benötigt, lässt er sich problemlos demontieren oder bei Bedarf auch auf der anderen Geräteseite anschrauben. Für einen sicheren Transport, zur staubgeschützten Lagerung und für perfekte Ordnung wird der Akkuschlagschrauber PIDS 10-20V und sein komplettes Zubehör in einem hochwertigen Transportkoffer geliefert.

Kompromisslos in Ausdauer und Leistung

Nichts ist ärgerlicher als ein unerwartet leerer Akku, unnötig lange Akku-Ladezeiten oder eine nachlassende Leistung beim Arbeiten. Mit dem PIDS 10-20V bleiben Sie vor solch unliebsamen Überraschungen verschont. Der 20-V-Flexpower-Hochleistungsakku versorgt den drehmomentstarken Schlagschrauber ausdauernd mit einer konstanten Spannung. Die Schraubleistung des Schlagschraubers bleibt gleichbleibend hoch, selbst bei niedriger Akkukapazität.

Innerhalb 1 Stunde wieder aufgeladen

Die dreistufige Kapazitätsanzeige im Akku-Gehäuse zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an, auch wenn der Akku nicht am Gerät angeschlossen ist. Ein komplett entladener Akku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnelladegerät bereits nach 1 Stunde Ladezeit wieder 100 % einsatzbereit. Nutzen Sie doch z. B. Ihre Mittagspause um den Akku schnell und zeitsparend wieder aufzuladen.

Das Flexpower-System ist kompatibel

Ein Akku mehrere Werkzeuge – bei Trotec kein Problem! Der 20 V / 2 Ah Flexpower-Multiakku des PIDS 10-20V ist auch mit weiteren Trotec-PowerTools verwendbar. So haben Sie immer einen passenden Akku zur Verfügung.

Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec

Bereits im Standard-Lieferumfang dieses Trotec-Powertools ist ein leistungsstarker 20-V-Multiakku aus dem Trotec-Flexpower-Programm mit hoher Ladekapazität von 2 Ah enthalten, über deren aktuellen Status Sie die im Akku-Gehäuse integrierte, dreistufige Kapazitätsanzeige gut sichtbar auf einen Blick informiert.

Das in nur einer Stunde wieder komplett aufladbare Kraftpaket ermöglicht Ihnen nicht nur eine bis zu 33 % längere Gerätelaufzeit im Vergleich zu Standardakkus mit 1,5 Ah – darüber hinaus kann dieser Flexpower-Multiakku auch flexibel mit verschiedenen Trotec-Elektrowerkzeugen kombiniert werden, zum Beispiel mit dem Akku-Bohrhammer PRDS 10-20V, dem Akku-Multifunktionswerkzeug PMTS 10-20V, der Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V, der Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, dem Akku-Bohrschrauber PSCS 11-20V, dem Akku Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V, der Akku-Pendelhubstichsäge PJSS 11-20V.

Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku. Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!

Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile weitverbreitet, schließlich gibt es hier weder Memory-Effekt noch Selbstentladung, außerdem können diese Akkus jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet. Aber unter dem Oberbegriff „Lithium-Ionen“ werden Akkus mit den unterschiedlichsten Qualitäten und Elektrodenmaterialien verkauft, auch solche, die unter zunehmender Entladung spürbar bei der Leistung schwächeln.

Bei Lithium-Ionen-Akkus von Trotec garantieren wir Ihnen dagegen ausnahmslos die Lieferung hochwertiger Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme.

So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist. Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung – das ist Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Markenqualität plus Preisvorteil

Zuverlässig, kraftvoll und für die schwierigsten Einsatzgebiete geeignet: Das sind Qualitätsmerkmale der Akkuschlagschrauber von Trotec. Dank ihrer Leistungsstärke sind sie selbst extremen Anforderungen gewachsen. HighPerformance für anspruchsvolle Anwendungen, denn Trotec steht für Markenqualität und professionelle Lösungen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Vorteile für die Praxis:

  • 20V starker Lithium-Ion-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku 20 V 2,0 Ah – flexibel kombinierbar auch mit anderen 20 V Akku-Werkzeugen
  • Kraftvolle Drehschlagfunktion zum Eindrehen und Lösen von Schrauben und Muttern
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert ¼"-Vierkant und ¼"-Sechskant für noch mehr Anwendungsfälle
  • Werkzeugaufnahme mit mechanischer Verriegelung
  • Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop
  • Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften – ideal für müheloses Eindrehen von großen, langen Schrauben
  • Eingebaute LED-Arbeitsleuchte
  • Schnell-Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung: nur 1 Stunde Ladezeit
  • Dreistufige Akku-Kapazitätsanzeige im Akku integriert
  • Bequeme Rechts-Links-Laufumschaltung und Einschaltsperre
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • Montierbarer Gürtelclip erleichtert schnellen Zugriff und Transport
  • Inklusive Bit-Adapter zum Schrauben

Die technischen Daten des PIDS 10-20V im Überblick:

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 2.800 min-1
  • Schlagfrequenz kombiniert 1. Gang: 0 - 3.600 min-1
  • Drehmoment max.: 180 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant-Aufnahme
  • Akkuladezeit: 1 h
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Akku-Nennspannung: 20 V
  • Akku-Kapazität: 2,0 Ah
  • Akku-Kapazitätsanzeige: 3-stufig
  • Ladegerät-Nennstromaufaufnahme: 2.400 mA
  • Ladegerät-Kabellänge: 1,5 m
  • Ladegerät-Schutzklasse: II
  • Schalldruckpegel: 91,6 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 102,6 dB
  • Unsicherheit (K): 3
  • Abmaße L x B x H: 95 x 180 x 235 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber trotec, Schlagschrauber, Schlagschraubmaschine, Akkuschlagschraubmaschine, Akkuschrauber, Schrauber, Schraubmaschine, PIDS10-20V, Drehschlagschrauber, Akkudrehschlagschrauber, Drehschlagschraubmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.