Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
TROTEC Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4410000651
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4410000651
EAN/GTIN:
     4052138022405
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Motorradbatterie
akku-schlagschrauber 400 nm

Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V

Viel Power für hohe Ansprüche

Der Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V mit ½' '-(12,7 mm)-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme und automatischer Zuschaltung des Schlagwerks ist die leistungsstarke Profilösung zum kraftvollen Ein-/Ausdrehen von Schrauben und Festziehen bzw. Lösen von Muttern.

Maximale Kontrolle durch vorwählbare Drehmomentstufen

Schrauben und Muttern dürfen nicht zu locker aber andererseits auch nicht zu fest angezogen werden, um eine Beschädigung der Gewinde zu vermeiden. Dank der 5-stufigen Drehmomentvorwahl des PIWS 10-20V wird ein Überdrehen oder zu festes Anziehen zuverlässig vermieden. Wählen Sie vorab per Knopfdruck die gewünschte Drehmomentstufen von 100 Nm, 150 Nm, 200 Nm, 300 Nm oder sogar 400 Nm aus. Der Drehmoment lässt sich daraufhin mit dem Ein-Ausschalter feinfühlig stufenlos dosieren, jedoch immer nur bis zum voreingestellten maximalen Wert. Auf der im Akku-Schaft integrierten LED-Leuchtanzeige können die unterschiedlichen Drehmomentstufen auch bei Dunkelheit eindeutig abgelesen werden. Selbst festsitzende, verkantete oder verrostete Schraubverbindungen löst der Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V mit pulsartigen Drehbewegungen des Schlagwerks von bis zu 3.000 min-1. Durch Betätigen des integrierten Rechts-/Linkslauf-Umschalters braucht das Werkzeug zum Anziehen beziehungsweise Lösen von Schrauben und Muttern nicht extra abgesetzt werden.

Hohe Akku-Kapazität und lange Laufzeit

Mit seinem leistungsstarken und besonders ausdauernden 20V/4Ah-Flexpower-Multiakku (Li-Ion) empfiehlt sich der PIWS 10-20V für Schraub-/Montagearbeiten in Holz und Metall im gesamten Haus, für Reparaturarbeiten am Auto, Motorrad und Fahrrad oder auch für den professionellen Einsatz in Werkstätten. Damit Sie sofort loslegen können wird ein passender Satz Stecknüsse in den gängigsten Größen (Schlüsselweiten: 17, 19, 21, 23 mm) bereits mitgeliefert.

Reifen wechseln wie die Profis

Ein Wechsel der Sommer- oder Winterräder am PKW mit dem guten alten Radkreuz ist anstrengend und zeitaufwendig. Auch bei Reparaturen am Motorrad, Motor oder Getriebe müssen ständig festsitzende Schrauben und Muttern gelöst bzw. ordentlich festgezogen werden. Mit dem akkubetriebenen PIWS 10-20V meistern Sie all diese Arbeiten sprichwörtlich im Handumdrehen und das so schnell und einfach wie im Motorsport – jedoch ganz ohne Druckluftschlauch oder störendes Kabel.

Praxistipp: Lästige Reifenpannen verlieren mit dem PIWS 10-20V ihren Schrecken. Mit dem kompakten Akku-Drehschlagschrauber im Kofferraum ist das Ersatzrad selbst bei zunehmender Dämmerung oder bei Nacht blitzschnell montiert. Die integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Ein sicheres Gefühl: Einmal aufgeladen, liefert der Flexpower-Multiakku auch bei längerer Nichtnutzung stets die volle Ladekapazität.

Stichwort Drehmoment: Das Drehmoment eines Drehschlagschraubers ist beim Radwechsel ein sicherheitsrelevanter Faktor. Je nach Felge und Fahrzeugtyp variiert das Drehmoment. Erfragen Sie daher bei Ihrem Fahrzeug- bzw. Felgenhersteller den empfohlenen Wert. Mit 5 wählbaren Drehmomentstufen von 100 bis 400 Nm liefert der PIWS 10-20V für jedes Fahrzeug und jede Reifenkombination ausreichend Leistung. Ein Stecknuss-Satz, passend für die gängigsten Radschrauben, liegt dem Gerät bereits bei. Für Felgenschlösser wird gegebenenfalls ein passender Adapter benötigt.

Qualität & Leistung - Sie haben es in der Hand

Durch die Verwendung gewichtsreduzierender Materialien beim glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse und einem Leichtbau-Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss liegt der nur 2.500 g leichte PIWS 10-20V auch bei längeren Arbeitseinsätzen ermüdungsfrei in der Hand. Die im Gerätegriff eingelassenen Softgrip-Einlagen sorgen für einen stets sicheren Halt bei der Arbeit. Auch das Eindrehen von großen, langen Schrauben erfolgt mühelos, da der spezielle Schlag-Mechanismus des PIWS 10-20V das Handgelenk vor den auftretenden Drehkräften schützt. Für maximale Arbeitssicherheit ist das Gerät zudem mit einer Quickstop-Auslaufbremse und Einschaltsperre ausgestattet, die eine versehentliche Aktivierung des Drehschlagschraubers verhindern.

Geliefert wird der Akku-Drehschlagschrauber mit einem auch zu anderen Elektrowerkzeugen von Trotec kompatiblen 20-Volt-Flexpower-Multiakku (4,0 Ah Akkukapazität), einem 1,5h-Schnell-Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung inklusive einem 4er-Stecknuss-Satz. Weiterhin enthalten ist ein praktischer Gürtelclip zur rechts- oder linksseitigen Montage am Gerätegriff des Drehschlagschraubers. Ein unverzichtbarer Helfer, beispielsweise bei Arbeiten auf der Leiter oder an wechselnden Arbeitsplätzen. Für perfekte Ordnung wird das gesamte Set im stabilen Transportkoffer ausgeliefert.

Nutzen Sie Ihre vorhandenen Stecknüsse oder Schrauber-Bits einfach weiter. Die Werkzeugaufnahme des PIWS 10-20V ermöglicht die Nutzung aller handelsüblichen ½' '-Außenvierkant Steckschlüssel. Der Wechsel der Aufsätze erfordert kein zusätzliches Werkzeug, die aufgesetzte Stecknuss rastet selbstständig ein. Mit einem Bitadapter (½' ' Vierkant auf ¼" Sechskant) können auch ¼' '-Sechskant-Bits – wie z.B. der 32-teilige Zubehör-Bit-Satz von Trotec – mit dem Drehschlagschrauber PIWS 10-20 V verwendet werden

Doppelte Ausdauer mit dem Flexpower Multiakku 20V/4Ah

Der Lithium-Ionen-Akku des PIWS 10-20V ohne Selbstentladung und Memory-Effekt ist ein echtes Kraftpaket. Wem 20 Volt/2 Ah Leistung noch nicht reichen, der kann bei diesem Premium-Akku zusätzlich von deutlich längerer Ausdauer profitieren.

100 % mehr Leistung als ein 2-Ah-Akku

Im Vergleich zu einem 2 Ah-Akku ermöglicht die Ladekapazität von 4 Amperestunden eine doppelt so lange Gerätelaufzeit. Dabei wird stets die volle Leistung des Akkus bereitgestellt, ohne das er zum Ende hin schwächer wird. So viel Power und Ausdauer überzeugen in der Praxis und man bekommt einfach deutlich mehr geschafft!

In nur 90 Minuten komplett geladen

Die 3-stufige Kapazitätsanzeige im Akku-Gehäuse zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an, selbst wenn der Akku nicht am Gerät angeschlossen ist. Auch das Aufladen geht schnell: Ein komplett entladener Akku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnell-Ladegerät bereits nach 90 Minuten wieder zu 100 % einsatzbereit.

Das Flexpower-System ist kompatibel

Der Flexpower Multiakku 20V/4Ah ist kompatibel mit anderen Elektrowerkzeugen von Trotec. Neben zukünftig noch weiteren PowerTools passt der Akku z.B. auf die praktische Arbeitsleuchte PWLS 10-20V. Falls Sie schon einen Flexpower-MultiAkku 20V mit 2 Ah besitzen, können Sie diesen ebenfalls an den Drehschlagschrauber PIWS 10-20V anstecken. So haben Sie für alle Fälle noch einen Ersatzakku zur Hand.

Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile weitverbreitet, schließlich gibt es hier weder Memory-Effekt noch Selbstentladung, außerdem können diese Akkus jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet. Aber unter dem Oberbegriff „Lithium-Ionen“ werden Akkus mit den unterschiedlichsten Qualitäten und Elektrodenmaterialien verkauft, auch solche, die unter zunehmender Entladung spürbar bei der Leistung schwächeln.

Bei Lithium-Ionen-Akkus von Trotec garantieren wir Ihnen dagegen ausnahmslos die Lieferung hochwertiger Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme.

So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist. Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung – das ist Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Beste Qualität garantiert

Mit dem PIWS 10-20V gehen Sie in jeder Hinsicht auf Nummer Sicher, denn Sie erhalten diesen Akku-Drehschlagschrauber in TÜV-geprüfter Qualität als Garant für hohe Wertigkeit, Sicherheit und Funktionalität.

Markenqualität plus Preisvorteil

Zuverlässig, kraftvoll und für die schwierigsten Einsatzgebiete geeignet: Das sind Qualitätsmerkmale der Akku-Drehschlagschrauber von Trotec. Dank ihrer Leistungsstärke sind sie selbst extremen Anforderungen gewachsen. HighPerformance für anspruchsvolle Anwendungen, denn Trotec steht für Markenqualität und professionelle Lösungen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Vorteile für die Praxis:

  • 20V starker Lithium-Ion-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku 20 V 4,0 Ah – flexibel kombinierbar auch mit anderen 20 V Akku-Werkzeugen
  • Kraftvolle Drehschlagfunktion zum Eindrehen und Lösen von Schrauben und Muttern
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Geeignet für Reifenwechsel dank hohem Drehmoment
  • 5 Drehmomenteinstellungen plus automatische Zuschaltung des Schlagwerks (beim Festziehen und Lösen)
  • Robuste ½"-Außenvierkant-Aufnahme
  • Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Quickstop
  • Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften – ideal für müheloses Eindrehen von großen, langen Schrauben
  • Eingebaute LED-Arbeitsleuchte
  • Schnell-Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung: nur 1,5 Stunden Ladezeit
  • Dreistufige Akku-Kapazitätsanzeige im Akku integriert
  • Bequeme Rechts-Links-Laufumschaltung und Einschaltsperre
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • Montierbarer Gürtelclip erleichtert schnellen Zugriff und Transport
  • Inklusive 4 Stecknüssen für die gängigen Größen 17, 19, 21, 23 mm
  • TÜV-geprüfte Qualität

Technische Details

  • Doppelte Ausdauer mit dem Flexpower-Multiakku 20V/4Ah
  • 100 % mehr Leistung als ein 2-Ah-Akku
  • In nur 90 Minuten komplett geladen
  • Akku - Nennspannung [V]: 20
  • Netzanschluss: 230 - 240 V/50 Hz
  • Abmessungen LxBxH: : 70 x 215 x 250 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Kabellänge [m]: 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber trotec, Schlagschrauber, Schlagschraubmaschine, Akkuschlagschraubmaschine, Akkuschrauber, Schrauber, Schraubmaschine, PIWS10-20V, Drehschlagschrauber, Akkudrehschlagschrauber, Drehschlagschraubmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.