Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
TROTEC Handkreissäge PCSS 10-1400
Artikel-Nr.:
     C7527-4430000050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4430000050
EAN/GTIN:
     4052138016701
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
trotec handkreissäge
handkreissäge

Handkreissäge PCSS 10-1400

Schnittig, leistungsstark, präzise – die kostengünstige Lösung für anspruchsvolle Zuschnittaufgaben

Als professionell konzipiertes Pendelhaubenmodell ist die PCSS 10-1400 eine klassische Handkreissäge par excellence. Ob Vollholz, Spanplatten, Kunststoff, Leichtbaustoffe oder Aluminiumprofile – die Kombination aus kraftvollem 1.400-W-Motor mit elektronisch geregeltem Sanftanlauf, variabler Drehzahlsteuerung und hoher Schnitttiefe bis 65 mm ermöglicht zügigen Arbeitsfortschritt und präzise Schnittresultate bei vielfältigen Sägeanwendungen.

Gute Einstellung – beste Ergebnisse

Die Handkreissäge PCSS 10-1400 lässt sich schnell und einfach für verschiedenste Anforderungen konfigurieren. Schnitttiefe und -winkel können ohne zusätzlich benötigtes Werkzeug stufenlos vorgewählt werden, für Schnitte bis 65 mm Tiefe und Winkel bis 45 Grad. Materialgerechtes Arbeiten gewährleistet dabei die variabel anpassbare Drehzahl mit konstantem Lauf dank elektronischer Steuerung, welche auch unter Last die vorgewählte Sägeblatt-Umdrehungsgeschwindigkeit konstant hält.

Mit einer idealen Schwerpunktlage wurde die kompakte PCSS 10-1400 ergonomisch für den professionellen Dauereinsatz optimiert und ihr Hauptgriff außerdem mit Softgrip-Einlagen versehen. Deshalb liegt die Handkreissäge auch bei langen Einsätzen angenehm griffsicher in der Hand und lässt sich über den zusätzlichen Frontgriff auch zweihändig sicher und präzise führen.

In der Grundplatte eingelassene Kerben für 0- und 45-Grad-Stellung zeigen Ihnen die genaue Schnittlinie an und erleichtern das exakte Sägen am Riss durch Abbildung der Sägeschnittbreite.

Bei Bedarf lässt sich außerdem das integrierte Laser-Führungslicht zur exakten Schnittlinien­anzeige zuschalten. Der Laser projiziert eine rote Linie auf das Werkstück und zeigt so präzise die Schnittrichtung an, wodurch das freihändige Führen der Säge entlang eines geraden Anrisses erleichtert wird. Abweichungen von der Schnittlinie können sofort erkannt und korrigiert werden. Und für einen perfekten Längsschnitt benutzen Sie einfach den mitgelieferten Parallelanschlag.

PCSS 10-1400. Einfach. Sicher. Sägen.

So verhindert ein Sicherheitsschalter die ungewollte Inbetriebnahme des Gerätes, der Sanftanlauf mit Anlaufstrombegrenzung schützt beim Einschalten vor zu großer Beschleunigung und die hochwertige Aluminium-Pendelschutzhaube mit Rückziehgriff bietet zusätzlichen Anwenderschutz.

Aufgrund der integrierten Spindelarretierung gelingt auch der Sägeblattwechsel einfach und sicher. Der hierzu benötigte Sechskantschlüssel ist griffbereit im Gehäuse angebracht und zwei Sägeblätter bereits im Lieferumfang enthalten. Die Ausführung mit 24 Zähnen eignet sich optimal für schnelle Längsschnitte und das Sägeblatt mit 48 Zähnen gewährleistet saubere Schnitte auch in harten Materialien. Da beide Sägeblätter in Hartmetall-Ausführung geliefert werden, können sie universell für Holz wie Kunstoff eingesetzt werden.

Vorteile für die Praxis:

  • Kraftvoller 1.400-W-Motor mit Sanftanlauf
  • Hochwertige Aluminium-Pendelhaube
  • Werkzeuglose Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel
  • Ermöglicht exakte Schnitte bis 65 mm Tiefe
  • Winkel-Schnellspanner für Gehrungsschnitte bis 45°
  • Stufenlose Drehzahlvorwahl gewährleistet materialgerechtes Arbeiten
  • Sicherheitsschalter gegen ungewolltes Einschalten
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch integrierte Spindelarretierung
  • Ergonomischer Griffbügel plus Zusatz-Frontgriff für optimales Handling
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse geben extra guten Halt
  • Zuschaltbares Laser-Führungslicht zur Schnittlinienanzeige
  • Integrierte Halterung für Sechskantschlüssel zum Sägeblattwechsel
  • Anschluss zur externen Staubabsaugung
  • Geeignet für handelsübliche Kreissägeblätter mit max. Durchmesser von 190 mm

Technische Daten:

  • Leerlauf kombiniert: 2.200 - 4.700 min-1
  • Schnitttiefenbereich max. bei 45° (mm): 44
  • Schnitttiefenbereich max. bei 0° (mm): 65
  • Netzanschluss: 230 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme (W): 1.400
  • Schutzklasse: II
  • Steckerart: CEE 7/17
  • Kabellänge (m): 3
  • Schalldruckpegel Lpa (dB(A)): 89
  • Schallleistungspegel Lwa (dB(A)): 100
  • Unsicherheit (K) Kpa/Kwa (K): 3
  • Schwingungsemissionswert (ah) Holz (m/s²): 3,86
  • Unsicherheit (K) Holz (m/s²): 1,5
  • Leerlaufgeschwindigkeit Sägeblatt ( min-1): 7.000
  • Durchmesser Sägeblatt (mm): 190
  • Durchmesser Bohrung (mm): 20
  • Stammblatt Dicke (mm): 1,44
  • Zahndicke (mm): 2,5
  • Abmessungen LxBxH (mm): 315 x 245 x 260
  • Abmessung Grundplatte LxB (mm): 300 x 150
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Säge, Handsäge, Elektrisch, Werkzeug, Sägen, Heimwerken, Arbeiten, Holz, Metall, Kunststoff, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.