Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
TROTEC Akku-Elektrohobel PPLS 10-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4450000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4450000110
EAN/GTIN:
     4052138092798
Suchbegriffe:
Werkzeug
Hobel
Elektrohobel
elektronischer Hobel

Das Multitalent zur Bearbeitung von Holzoberflächen und Kanten

Perfekt plane Holzoberflächen und saubere Kanten gelingen mit dem akkubetriebenen Elektrohobel PPLS 10-20V ganz ohne Kraftaufwand. Dieser kraftvolle 20 V 4,0 Ah Flexpower-Multiakku garantiert ein müheloses und einwandfreies Arbeiten ohne jeglichen Zeitdruck oder Leistungsverlust und lässt sich darüber hinaus mit einer Vielzahl weiterer Trotec-Werkzeuge kombinieren und nutzen.

Hobeln, Fasen, Falzen, Kürzen mit nur einem Gerät

  • Hobeln von Holzoberflächen
  • Fasen von Holzkanten und Schrägen
  • Abtragen von Material
  • Falzen zum Fräsen von Abstufungen

Ob beim präzisen Nivellieren von Werkstückkanten, beim Anfasen von Holzkanten, beim Reduzieren der Materialstärke oder auch beim Abtragen von hartnäckigen Lackschichten – mit dem drehzahlstarken (12.000 Umdrehungen) Akku-Hobel PPLS 10-20V lassen sich diese und weitere Holzarbeiten mit einer per Drehknauf einstellbaren Spantiefe von max. 1,5 Millimetern, einer Falztiefe von 10 Millimetern und einer max. Hobelbreite von 82 Millimetern professionell und präzise umsetzen.

Arbeitserleichternde Vollausstattung für Heimwerker und Profis

Optimale Hobelergebnisse bei gleichzeitig schnellem Arbeitsfortschritt ermöglicht die große Messerwelle mit hochwertigen Hartmetallmessern. Die Hobelmesser verfügen über beidseitige Schneidekanten und können bei Abnutzung mit dem beiliegenden Werkzeug gewendet werden. Der Spanauswurf ist wahlweise rechts oder links wählbar, um einen lästigen Spänestau bei der Bearbeitung des Werkstückes zu vermeiden. Zum Anschluss einer externen Staubabsaugung ist ein passender Adapter bereits im Lieferumfang enthalten. Für präzise gefräste Nut- und Falzverbindungen, beispielsweise beim Möbel- oder Fensterbau, verfügt der PPLS 10-20V zudem über einen leicht zu montierenden Falztiefen- und Parallelanschlag, zur passgenauen Herstellung von Schlitzen und Zapfen. Ebenso einfach gelingt das Anfasen von Holzkanten. Direkt drei unterschiedlich tiefe V-Nuten sind in der Hobelsohle bereits eingearbeitet. Ansetzen, Fasen, fertig!

Einfach und sicher in der Anwendung

Ebenso überzeugend wie die Ausstattung präsentieren sich die Sicherheits- und Schutzmechanismen des PPLS 10-20V. Um den kompakten und vergleichsweise leichten akkubetriebenen Elektrohobel stets mit sicherem Halt über das Werkstück gleiten zu lassen, ist das für Links- und Rechtshänder geeignete Gerät mit rutschfesten Softgrip-Einlagen versehen – ein unerlässlicher Garant für präzise Hobel- und Fräsresultate in der staubigen Tischler-, Schreiner- oder Heimwerkstatt. Nach getaner Arbeit kann der Akku-Handhobel 20 V 4,0 Ah sicher abgestellt werden, ein automatischer Parkschuh schützt das Werkstück und die Hobelmesser vor einer Beschädigung beim Ablegen des Gerätes. Die im Gerätegriff eingelassene Einschaltsperre verhindert das ungewollte Einschalten des Gerätes.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

1 x Parallelanschlag
Der optional nutzbare Parallelanschlag wird mit einer Flügelschraube befestigt und dient als Führungshilfe für genaues Arbeiten an der Kante des Werkstücks.

1 x Falztiefenanschlag
Die Breite der Hobelbahn bzw. der auf dem Werkstück aufliegenden Hobelsohle lässt sich durch den Falztiefenschlag mit Flügelschrauben-Verschluss verringern.

1 x Adapter für externe Staubabsaugung
Der Adapter ermöglicht den rechts- oder linksseitigen Anschluss eines Staubsacks oder einer externen Staubabsaugung.

1 x Innensechskantschlüssel und Maulschlüssel
Notwendig zum Wechsel der Hartmetallmesser.

1 x Flexpower Multiakku-System (20 V 4,0 Ah)
Damit Sie sofort starten können, wird der Flexpower-Multiakku bereits teilgeladen geliefert. Mit Flexpower sparen Sie sich den Kauf überflüssiger Akkus- und Ladegeräte. Der in nur 1,5 h in der mitgelieferten Ladestation komplett geladene Akku mit dreistufiger Kapazitätsanzeige garantiert mit seiner hohen Ladekapazität von 4,0 Ah ausdauernde Einsätze mit einer Vielzahl an Trotec-Elektrowerkzeugen.

Der Akku-Hobel PPLS 10-20V ist ein unentbehrlicher Helfer im Holzhandwerk. Einwandfreie glatte Oberflächen und präzise gearbeitete Kanten geben jedem Werkstück den letzten Schliff.

Doppelte Ausdauer mit dem Flexpower-Multiakku 20V/4Ah

Der Lithium-Ionen-Akku des PPLS 20-20V ohne Selbstentladung und Memory-Effekt ist ein echtes Kraftpaket. Wem 20 Volt/2 Ah Leistung noch nicht reichen, der kann bei diesem Premium-Akku zusätzlich von deutlich längerer Ausdauer profitieren.

100 % mehr Leistung als ein 2-Ah-Akku

Im Vergleich zu einem 2 Ah-Akku ermöglicht die Ladekapazität von 4 Amperestunden eine doppelt so lange Gerätelaufzeit. Dabei wird stets die volle Leistung des Akkus bereitgestellt, ohne das er zum Ende hin schwächer wird. So viel Power und Ausdauer überzeugen in der Praxis und man bekommt einfach deutlich mehr geschafft!

In nur 90 Minuten komplett geladen

Die 3-stufige Kapazitätsanzeige im Akku-Gehäuse zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an, selbst wenn der Akku nicht am Gerät angeschlossen ist. Auch das Aufladen geht schnell: Ein komplett entladener Akku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schnell-Ladegerät bereits nach 90 Minuten wieder zu 100 % einsatzbereit.

Das Flexpower-System ist kompatibel

Der Flexpower Multiakku 20V/4Ah ist kompatibel mit anderen Elektrowerkzeugen von Trotec. Neben zukünftig noch weiteren PowerTools passt der Akku z.B. auf die praktische Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, den Akku-Winkelschleifer PAGS 20-115, den Akku-Bohrhammer PRDS 20-20V, den Akku-Tacker PTNS 10-20V, die Akku-Heißklebepistole PGGS 10-20V, die Akku-Poliermaschine PPOS 10-20V, die Akku-Mini-Handkreissäge PCSS 05-20V, die Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V und den Drehschlagschrauber PIWS 10-20V. Falls Sie schon einen Flexpower-MultiAkku 20V mit 2 Ah besitzen, können Sie diesen ebenfalls an den Elektrohobel PPLS 10-20V anstecken. So haben Sie für alle Fälle noch einen Ersatzakku zur Hand.

Vorteile für die Praxis:

  • Kompakter und leistungsstarker Akku-Hobel für anspruchsvolle Anwendungen bis 1,5 mm Spantiefe
  • 20 V starker Lithium-Ion-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku 20 V 4,0 Ah – flexibel kombinierbar auch mit anderen Akku-Werkzeugen von Trotec
  • Kombinierter Führungs- und Spantiefenknauf ermöglicht griffsicheres Arbeiten und Feineinstellung der Spantiefe
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts - verhindert Spänestau
  • Drei V-Nuten in verschiedenen Größen für leichtes Abschrägen von Kanten
  • Automatischer Parkschuh zum Schutz von Hobelmesser und Werkstück
  • Dank Falztiefenanschlag und Parallelanschlag gelingen auch anspruchsvolle Hobelarbeiten mit höchster Genauigkeit
  • Hochwertige Hartmetall-Wendemesser erzielen herausragende Oberflächenqualität
  • Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
  • Sicherheitsschalter - verhindert ungewolltes Einschalten
  • Massive Aluminium-Fußplatten für plane Arbeitsergebnisse
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse gewährleisten extra guten Halt
  • Schnell-Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung: nur 1,5 Stunden Ladezeit
  • Dreistufige Akku-Kapazitätsanzeige im Akku integriert
  • Anschluss zur externen Staubabsaugung

Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile weitverbreitet, schließlich gibt es hier weder Memory-Effekt noch Selbstentladung, außerdem können diese Akkus jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet. Aber unter dem Oberbegriff „Lithium-Ionen“ werden Akkus mit den unterschiedlichsten Qualitäten und Elektrodenmaterialien verkauft, auch solche, die unter zunehmender Entladung spürbar bei der Leistung schwächeln.

Bei Lithium-Ionen-Akkus von Trotec garantieren wir Ihnen dagegen ausnahmslos die Lieferung hochwertiger Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme.

So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist. Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung – das ist Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec

Bereits im Standard-Lieferumfang dieses Trotec-Powertools ist ein extrem leistungsstarker 20-V-Multiakku aus dem Trotec-Flexpower-Programm mit beeindruckend hoher Ladekapazität von 4 Ah enthalten, über deren aktuellen Status Sie die im Akku-Gehäuse integrierte, dreistufige Kapazitätsanzeige gut sichtbar auf einen Blick informiert.

Das in nur knapp 90 Minuten wieder komplett aufladbare Kraftpaket ermöglicht Ihnen nicht nur eine bis zu 166 % – also mehr als eineinhalbfach längere Gerätelaufzeit im Vergleich zu Standardakkus mit 1,5 Ah – darüber hinaus kann dieser Flexpower-Multiakku auch flexibel mit verschiedenen Trotec-Elektrowerkzeugen kombiniert werden, zum Beispiel mit dem Akku-Winkelschleifer PAGS 20-115, der Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, dem Akku-Bohrhammer PRDS 20-20V, dem Akku-Hobel PPLS 10-20V, dem Akku-Tacker PTNS 10-20V, der Akku-Heißklebepistole PGGS 10-20V, der Akku-Poliermaschine PPOS 10-20V, der Akku-Mini-Handkreissäge PCSS 05-20V, der Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V und dem Drehschlagschrauber PIWS 10-20V.

Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku. Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!

Weitere Suchbegriffe: elektro Hobel, Hobeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.