Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
TROTEC Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
Artikel-Nr.:
     C7527-4455000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4455000110
EAN/GTIN:
     4052138017227
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Die Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V

Zur flexiblen Punkt- und Flächenbeleuchtung. Mit 300 Lumen. Ohne Kabel.

Ob in Werkstatt und Garage, unterm Fahrzeug, im Keller, auf dem Speicher, Neubau oder Gartenhaus – es gibt zahlreiche Einsatzorte mit viel Handlungsbedarf, aber wenig Licht. Dort sorgt jetzt die mobil einsetzbare Akku-Arbeitsleuchte für gute Lichtverhältnisse und bringt helles Licht in jedes Dunkel – selbst an schwer zugänglichen Arbeitsplätzen.

Die vielseitig einsetzbare PWLS 10-20V ist die perfekte Arbeitsleuchte für alle handwerklichen Arbeiten und sollte darüber hinaus auch in keinem Haushalt fehlen, denn sie kann an jedem beliebigen Ort verwendet werden – eine Steckdose wird nicht benötigt.

Möglich macht die kabellose Einsatzfreiheit der PWLS 10-20V ihr 20-V-Flexpower-Multiakku mit 2 Ah Ladekapazität. Dieser hochwertiger Premium-Markenakku vom Typ NMC ist nicht nur mit anderen Akku-Werkzeugen von Trotec flexibel kombinierbar – er hält auch bei fortschreitender Entladung bis zum Schluss immer seine volle Kraft bereit.

Deshalb können Sie bei der Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V auch bei langen Arbeitseinsätzen von ihrem konstant hellen Licht profitieren – mit 300 Lumen Lichtstrom bei einer Leuchtdauer von bis zu 8 Stunden bereits mit dem Serienakku.

Und wenn Ihnen diese Leistung allein noch nicht reichen sollte, dann ermöglicht Ihnen der optional erhältliche 4-Ah-Flexpower-Multiakku zweimal so lange Beleuchtungseinsätze wie der mitgelieferte Flexpower-Akku mit 2 Ah.

So vielseitig wie Ihre Anforderungen

Zwei stabile und clever verwinkelte Gelenke sind der Grund, warum Sie die PWLS 10-20V einfach und schnell in nahezu jede Leucht­position verstellen können. Während Ihnen das Neigegelenk mit 7 Einraststufen einen Verstell­radius von 180° Neigung ermöglicht, kann die Arbeitsleuchte zugleich über das Schwenkgelenk um 270° gedreht werden. Durch die Verstellkombination beider Gelenke lässt sich das Leuchtfeld bedarfsgerecht auf jede Zielposition ausrichten.

Für den ermüdungsfreien Handeinsatz ist die PWLS 10-20V nicht nur mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der dank Softgrip-Einlagen rutschsicher in der Hand liegt, sondern kann darüber hinaus selbstverständlich auch variabel als Standleuchte, liegend oder sogar als Hängeleuchte verwendet werden – Ein kopfseitig integrierter Ausklapp-Haken macht schnelles Aufhängen unkompliziert möglich.

Zudem wird standardmäßig ein montierbarer Gürtelclip mitgeliefert, der Ihnen einen raschen Zugriff beim Mitführen der Arbeitsleuchte erleichtert.

Die PWLS 10-20V bietet Ihnen einleuchtende Vorteile

Mit der Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V erhalten Sie praktisch zwei Lampen in einer. Das integrierte Flächenlicht in Form leuchtstarken LED-Stableuchte ist Garant für hell ausge­leuchtete Arbeitsbereiche mit 300 Lumen. Zusätzlich bietet Ihnen eine weitere LED im Lampen­kopf den Einsatz als vollwertige Taschenlampe mit 110 Lux Lichtstärke. Dieser Betriebsmodus eignet sich optimal zur punktgenauen Ausleuchtung eingegrenzter Bereiche. Der Wechsel von Flächenleuchte zu Taschenlampe erfolgt bei der PLWS 10-20V dabei mit nur einem Tastendruck.

Flexibel kombinieren – mit Flexpower

Die PWLS 10-20V erhalten Sie inkl. 20-V-Flexpower-Multiakku. Dieser ausdauernde Lithium-Ionen-Akku ist Teil des Trotec-Flexpower-Systems und passt auch auf weitere 20-V-Werkzeuge aus dem Elektrowerkzeug-Programm von Trotec.

Für extra lange Arbeitseinsätze kann die PWLS 10-20V zudem mit dem optional erhältlichen 4-Ah-Flexpower-Multiakku verwendet werden, der zweimal so lange Beleuchtungseinsätze ermöglicht.

Für alle Anwender, die bereits einen 20-V-Flexpower-Multiakku besitzen, ist diese Arbeitsleuchte in der Ausführung PWLS 10 auch ohne Akku erhältlich.

Vorteile für die Praxis

  • 20 V starker Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt und ohne Selbstentladung
  • Flexpower-Multiakku 20V 2,0 Ah - flexibel kombinierbar auch mit anderen Akku-Werkzeugen
  • Leuchtkopf um 270° drehbar und um 180° in 7 Einrastpositionen vertikal schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
  • Lichtstarke LED-Stableuchte mit integriertem Handstrahler
  • Punktgenaues und flächendeckendes Ausleuchten möglich
  • Hochleistungs-LED sorgt für extrahelles Licht mit 300 lm
  • LED im Lampenkopf als Taschenlampenfunktion
  • Schnell-Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung: nur 1 Stunde Ladezeit
  • Dreistufige Akku-Kapazitätsanzeige im Akku integriert
  • Gummierte Softgrip-Einlagen im Gehäuse für extra guten Halt
  • Integrierter Aufhängehaken ermöglicht das umkomplizierte Aufhängen der Lampe
  • Montierbarer Gürtelclip erleichtert schnellen Zugriff und Transport

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 20 V
  • Akkukapazität 2,0 Ah
  • Akkuladezeit: 1,0 h
  • Leuchtdauer: 6-8 h
  • Gewicht: 380 g

Punkt-LED:

  • Leistungsaufnahme 3 W
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtstärke: 110 lux

Flächen LED:

  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtstärke: 11 lux

Lieferumfang:

  • Gürtelclip
  • flexibler Aufhängehaken
  • Schnell-Ladegerät
  • auswechselbarer Akku

 



Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Die positiven Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus liegen klar auf der Hand:

  • Kein Memory-Effekt
  • Keine Selbstentladung
  • Das Akku kann jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet

Dennoch gibt es unter dem Oberbegriff "Lithium-Ionen-Akkus" gravierende Qualitätsunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern. Während einige schlechtere Elektrodenmaterialien verwenden, gibt es auch Akkus die unter zunehmender Entladung spürbar an Leistung verlieren.

Trotec garantiert Ihnen beim Kauf eines Gerätes mit Lithium-Ionen-Akku die Lieferung eines hochwertigen Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme. So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist.

Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung - das ihr Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Werkzeug, Akku-Arbeitsleuchte, Akku, Arbeitslicht, Leuchte, Licht, Beleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, PWLS10-20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.