Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
TROTEC Gartenpumpe TGP 1000 E
Artikel-Nr.:
     C7527-4610000105
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000105
EAN/GTIN:
     4052138020395
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

Gartenpumpe TGP 1000 E

Kraftvolle 1.000-Watt-Pumpe für alle Bewässerungseinsätze!

Leistungsstark - zur cleveren Gartenbewässerung

Um einen großen Garten mit Rasenfläche, Blumenbeeten, Sträuchern und Bäumen gleichmäßig zu bewässern, muss man oft ganz schön viel Aufwand betreiben. Die Gartenpumpe TGP 1000 E ist hier ein erstklassiger und effektiver Helfer, die als solides, sehr leichtes Einstiegsmodell in kompakter Bauweise ein rostfreies Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff besitzt.

Mit ihren kraftvollen 1.000 Watt Leistung pumpt sie bis zu 3.300 Liter Brauchwasser pro Stunde. Die Pumpe kann Wasser aus einer tiefergelegenen Stelle mit einer Saughöhe von bis zu 7 Meter ansaugen − z. B. aus einem Teich, einem Brunnen, einer Zisterne oder einem fließenden Gewässer. Das angesaugte Wasser kann von der Pumpe bis auf eine Förderhöhe oder -weite von 42 Meter weitertransportiert werden.

Flexibel einsetzbar.

Wenn Sie einen Schlauchverteiler anschließen, können Sie direkt mehrere Stellen durch den Einsatz von Sprinklern, Spritzen, Brausen oder Micro-Drip-Systemen gleichzeitig bewässern. Auch zum saisonalen Aus- oder Umpumpen von Teichen oder einer Wassertonne empfiehlt sich der komfortable Einsatz dieser Gartenpumpe.

Hochwertige Materialien - erstklassige Verarbeitung

Das nach Schutzart IPX4 aus allen Richtungen spritzwassergeschützte Pumpengehäuse der TGP 1000 E ist aus schlag­festem Kunststoff sowie aus schutzlackiertem Metall gefertigt. Der korrosionsbeständige Aluminium-Wickelmotor und die hochwertige Gleitringdichtung sind Garanten für eine lange Lebensdauer. An den Saug- und Druckanschlüssen verfügt die Pumpe über stabile Metallgewinde mit jeweils einem Innendurchmesser von 1“ bzw. 2,54 cm. Die integrierte Thermoschutzschaltung verhindert eine Überhitzung des wartungsfreien Motors.

Anschlussfertige Komplettlösung.

Die Pumpe kann per Schalter manuell ein- und ausgeschaltet werden. Dank der großen Einfüll­öffnung ist das Befüllen der Pumpe mit etwas Wasser vor der Inbetriebname besonders leicht. Bei längerer Einlagerung, z. B. im Winter, sollte etwaiges Restwasser mit Hilfe der Wasser-Ablaufschraube abgelassen werden − dadurch wird die TGP 1000 E vor möglichen Frostschäden geschützt.

Flexibilität durch Festinstallation oder mobilen Einsatz

Gartenpumpen eignen sich sowohl für feste Installationen als auch zum mobilen Gebrauch. Dadurch sind sie sehr flexibel einsetzbar. Per ergonomisch geformtem Tragegriff lässt sich die Gartenpumpe einfach und schnell zum gewünschten Einsatzort transportieren. Festinstallationen sind empfehlenswert, wenn die Pumpe immer am gleichen Ort zum Einsatz kommt. Wird sie beispielsweise ausschließlich dafür verwendet, Wasser aus einer Zisterne zu pumpen, bietet sich eine feste Installation an, die mit wenigen Handgriffen durchgeführt ist. Für den stationären Betrieb an einem festen Standort ist ein stabiler Pumpenfuß mit Bohrungen zur sicheren Befestigung im Lieferumfang enthalten.

Leitungswasser sparen bedeutet Geld sparen.

Im Garten wird immer Wasser benötigt. Ob zur Bewässerung, zum Saubermachen oder für Spiel und Spaß. Anstatt jedoch teures und aufwendig aufbereitetes Trinkwasser dafür zu verwenden, lässt sich mit dem Einsatz der Gartenpumpe TGP 1000 E dauerhaft bares Geld sparen − denn das reichlich vorhandene Regenwasser oder Grundwasser liefert die Natur frei Haus.

Die sparsame Allroundpumpe − nicht nur für den Garten

Ganz gleich ob aus einem Brunnen, einer Zisterne, einer Regentonne oder einem natürlichen Wasserlauf − auch für Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger, beispielsweise zur Reinigung von Terrassen, Gehwegen oder zur Fahrzeugpflege, liefert die leistungsstarke Pumpe auf Knopfdruck kostenlos gefördertes Wasser.

Überall dort, wo im Garten keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, kann man mit der Gartenpumpe TGP 1000 E Wasser aus alternativen Quellen beziehen und dadurch Verbrauchskosten einsparen.

Für jede Anwendung die passende Pumpe

Je nach Anforderung und individuellem Einsatzwunsch empfehlen sich die Trotec Klarwasser-Tauchpumpen TWP 4005 E, TWP 7505 E oder TWP 9005 E mit Förderhöhen von bis zu 11,5 Meter und Fördermengen von bis zu 14.000 Liter pro Stunde. Für verschmutztes Wasser sind die Trotec Schmutzwasser-Tauchpumpen TWP 4025 E, TWP 7025 E oder TWP 11025 E mit Förderhöhen von bis zu 11 Meter und Fördermengen von bis zu 15.000 Liter pro Stunde geeignet. Zur Grundwasserförderung eignen sich die Tiefbrunnenpumpen TDP 5500 E und TDP 7500 E von Trotec mit Förderhöhen von bis zu 93 Meter und Fördermengen von bis zu 6.000 Liter pro Stunde. Das Hauswasserwerk TGP 1025 E lässt sich problemlos in ein bestehendes Hausversorgungsnetz integrieren und bietet eine Förderhöhe von 30 Meter und eine Fördermenge von 3.300 Liter pro Stunde.

Vorteile für die Praxis:

  • Kraftvolle 1.000 W Leistung zum Pumpen von bis zu 3.300 Litern pro Stunde
  • Maximale Förderhöhe: 42 m
  • Ideal zur Wasserentnahme sowie Um- und Auspumpen geeignet z.B. Regenfässer, Zisternen und Gartenteiche
  • Mühelose Bewässerung der Gartenanlage im Dauerbetrieb bis zur manuellen Abschaltung
  • Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff und hohe Korrosionsbeständigkeit durch Aluminium-Wickelmotor
  • Stabile Metallgewinde sowohl an Saug- als auch Druckseite
  • Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
  • Wartungsfreier Motor mit integrierter Thermoschutzschaltung bei Überhitzung
  • IPX4 Schutzart für die Pumpe - spritzwassergeschützt aus allen Richtungen
  • IP44 Schutzart für den Netzstecker - Spritzwasser geschützt
  • Anwenderfreundlich durch große Einfüll­öffnung für ein einfaches Befüllen der Pumpe
  • Schutz vor Frostgefahr - dank Wasser-Ablassschraube kann das Restwasser komfortabel entleert werden
  • Praktischer Ein-/Ausschalter
  • Integrierter Tragegriff für schnelle Einsatzbereitschaft an verschiedenen Orten
  • Stabiler Pumpenfuß mit Bohrungen zum einfachen Befestigen

Technische Details:

  • Netzanschluss: 230 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 1.000 W
  • Kabellänge: 1,2m
  • Förderleistung: 3.300 l/h
  • Förderdruck: 4,2 bar
  • Förderhöhe max: 42 m
  • Saughöhe max: 7 m
  • Wassertemperatur max: 35 °C
  • Druckanschluss/Sauganschluss: 1"
  • Schutzart: IPX4
  • Schutzklasse 1
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Abmessungen(L x B x H): 290 x 410 x 280
  • Gewicht: 6kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Wasserpumpe, Garten, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasser, TGP1000E, TGP 1000E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.