Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E
TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E
TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E
TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E
TROTEC Gartenpumpe mit Filter TGP 1005 E
Artikel-Nr.:
     C7527-4610000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000110
EAN/GTIN:
     4052138087671
Suchbegriffe:
Tauch Pumpe
Pumpe
Gartenpumpe
Wasserpumpe
Clever Pumpen zahlt sich aus!

Wasser ist ein kostbares Gut – das haben wir spätestens in den letzten trocken-heißen Sommern zu spüren bekommen. Deshalb sollte man auch verantwortungsbewusst mit der Ressource umgehen. Vorhandenes oder noch besser gesammeltes Wasser weiter zu nutzen ist hier die perfekte Lösung. Und mit der TGP 1005 E von Trotec wird das zum Kinderspiel.

Mit Brauchwasser ganz einfach Geld sparen

Die 1.000 Watt starke Gartenpumpe lässt sich per Schalter ein- bzw. ausschalten und fördert bis zu 3.300 Liter Nutzwasser pro Stunde aus Regenfässern, Zisternen, Brunnen sowie stehenden und fließenden Gewässern. Dabei kann das Wasser aus einer Tiefe von bis zu 7 Meter abgesaugt und auf eine Höhe bzw. Reichweite von bis zu 42 Meter weitertransportiert werden – z. B. um Rasensprinkler, Spritzen, Brausen, Micro-Drip-Systeme und weitere Bewässerungsinstallationen zu betreiben. So können Sie mit der TGP 1005 E Ihre Blumenrabatten, Gemüsebeete, Bäume, Sträucher, Rasenflächen und Vorgärten ganz einfach mit kostenlosem Brauchwasser gießen – ohne dafür wertvolles Trinkwasser zu verschwenden.

Robust gebaut für eine lange Lebensdauer

Gegen Schmutzpartikel ab einer Größe von 1 mm verfügt die TGP 1005 E über einen praktischen Vorfilter, der das geförderte Wasser nicht nur reinigt, sondern auch die Pumpe vor Verschmutzung und innerer Beschädigung schützt. Das robuste, korrosionsbeständige Pumpengehäuse besteht aus schutzlackiertem Metall und schlagfestem Kunststoff. Zudem ist die Gartenpumpe nach Schutzart IPX4 von allen Seiten gegen Spritzwasser geschützt. Darüber hinaus verhindert die integrierte Thermoschutzschaltung zuverlässig eine Überhitzung des Motors. Für den flexiblen Einsatz und einen einfachen Transport ist das 6,5 kg leichte Gerät mit einem ergonomisch geformten Tragegriff ausgestattet. Beim stationären Betrieb an einem festen Standort kann der stabile Pumpenfuß dank vorhandener Lochbohrungen sicher am Untergrund befestigt werden.

Inklusive Vorfilter gegen Schmutzpartikel

Die TGP 1005 E ist an der Wassereinfüllöffnung mit einem Feinfilter ausgestattet, der Steinchen, Pflanzenteile und grobe Schmutzpartikel mit seinem engmaschigen Nylonnetzt aus dem Wasser filtert. Das angesaugte Wasser wird durch den Filter geleitet und die Grobpartikel gelangen nicht in das Innere der Pumpe. Dies schützt die Pumpe vor Verunreinigungen, Blockierungen, Stauungen und Beschädigungen. Zudem werden Verstopfungen von Austrittsdüsen z. B. bei Rasensprengern ebenso vermieden wie Schmutzablagerungen in Rohren oder Schläuchen. Ein störungsfreies Pumpen und eine zuverlässige Bewässerung sind somit dauerhaft sichergestellt.

Die transparente Verschlusskappe des Wassereinfüllstutzens lässt sich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Spannschlüssel besonders bequem öffnen. Die Reinigung des Vorfilters ist ebenfalls schnell und mühelos erledigt: ziehen Sie den Vorfilter einfach heraus, klopfen Sie ihn aus und spülen Sie ihn dann unter fließendem Wasser ab.

Langlebig, flexibel anschließbar und TÜV-zertifiziert

Ausgelegt für eine maximale Langlebigkeit verfügt die TÜV-geprüfte Gartenpumpe über einen äußerst korrosionsbeständigen Aluminium-Wickelmotor mit hochwertiger keramischer Gleitringdichtung. Die stabilen Metallgewinde (Innendurchmesser 1“ bzw. 33,24 mm) der Saug- und Druckanschlüsse ermöglichen den Anschluss flexibler Schlauchleitungen – ebenso kann die Pumpe an festinstallierte Rohrleitungen mit entsprechendem Durchmesser angeschlossen werden. Dank der großen Einfüll­öffnung ist das Befüllen der Pumpe mit etwas Wasser vor der Inbetriebname besonders leicht. Bei längerer Einlagerung, z. B. im Winter, sollte etwaiges Restwasser mit Hilfe der Wasser-Ablaufschraube abgelassen werden - dadurch wird die TGP 1005 E vor möglichen Frostschäden geschützt.

Vielfältig einsetzbar

Die Inbetriebnahme der kompakten Gartenpumpe erfolgt über den seitlich angebrachten Ein-/Ausschalter. Ob für den Garten, für Reinigungsarbeiten oder zum Um- und Abpumpen – die vielseitige Allround-Pumpe versorgt handelsübliche Sprinkler, Spritzen, Brausen, Gartenschläuche oder Hochdruckreiniger zuverlässig mit Wasser. Ideal zur Bewässerung von Rasen, Beeten, Pflanzen und Bäumen

Wer viel Arbeit und Geld in seine Grünflächen steckt, möchte diese natürlich auch in heißen und trockenen Sommern bestmöglich in Schuss halten. Mit der Gartenpumpe TGP 1005 E brauchen Sie für die Bewässerung kein teures Leitungswasser aus dem Hahn verwenden. Setzen Sie bei der Bewässerung statt dessen auf kostenlos gefördertes Brauchwasser. Das spart Geld und Sie können Ihren Garten trotzdem in sattem Grün und voller Blütenpracht genießen. Müheloses Abpumpen und Umpumpen

Ob aus der Regentonne, der Zisterne oder dem Wasserreservoir – mit der TGP 1005 E ist das Ab- und Umpumpen von großen Wassermengen kein Problem. Dank des integrierten Vorfilters lässt sich auch Wasser aus Teichen, Bächen und fließenden Gewässern entnehmen. Der Ansaugschlauch darf dabei jedoch nicht im schlammigen, sandigen oder steinigen Bodenbereich platziert werden sondern sollte nur möglichst klares Wasser einsaugen.

Badefreuden im heimischen Garten

Schwimmbecken, Pools und aufblasbare Planschbecken lassen sich mit der TGP-Wasserpumpe für einen ungetrübten Badespaß schnell auffüllen. Und wenn der Winter naht, wird das Wasser ganz einfach wieder abgepumpt, damit es nicht zu Beschädigungen durch Eisbildung kommt.

Wasser zur Reinigung

Ihr Auto hat Schlammspritzer abbekommen oder der Starkregen hat ums Haus seine Schmutzspuren hinterlassen? Kein Problem. Spritzen Sie das Auto, die Terrasse, Natursteinböden oder den Gehweg einfach mit einem Hochdruckreiniger ab. Hierfür ist kein aufbereitetes Trinkwasser notwendig, auch mit klarem Flusswasser oder in einer Tonne aufgefangenem Regenwasser wird alles wieder schön sauber.

Weitere Suchbegriffe: GartenTGP1005E, TGP 1005E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.