Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Kompressor PCPS 10-1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
TROTEC Kompressor PCPS 10-1100
Artikel-Nr.:
     C7527-4650000010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4650000010
EAN/GTIN:
     4052138017135
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Kompressor PCPS 10-1100

Ihr „Immer-und-überall-Reifenfüllservice“ als leichte wie robuste Kompakt-Kofferlösung

Der Kompressor PCPS 10-1100 macht ordentlich Druck, wenn es um den optimalen Luftfüllstand geht. Mit 1.100 Watt starkem Motor, max. 8 bar Betriebsdruck und umfang­reichem Zubehör ist dieser ölfreie Kompressor die ideale Zuhause-Lösung nicht nur für Autoreifen, sondern auch für Motor- oder Fahrräder, Bälle, Luftbetten und vieles mehr.Ob Sie vor der Urlaubsreise noch schnell den Reifendruck am Fahrzeug überprüfen möchten, den schlappen Fahrradpneu zum Saisonstart wieder prall befüllen oder den Fußball vorm Spiel noch schussfest aufpumpen möchten, mit dem leistungsstarken Kompressor PCPS 10-1100 von Trotec sind alle diese Aufgaben kein Problem – und lassen sich bequem direkt zu Hause erledigen.

Sparen Sie sich aufwendige Fahrten zur nächstgelegenen Tankstelle, wo dann mitunter just bei Ihrem Besuch der Reifendruckservice streikt. Auch das anstrengende Handbepumpen von Fußball, Basketball, oder Handball inklusive vorherigem Suchstress nach Pumpe und passen­dem Aufsatz hat mit dem PCPS 10-1100 endlich ein Ende. Selbst großvolumige Aufblasartikel wie Luftbetten und -matratzen oder Aufblaspools können mit diesem Kompressor schnell, einfach und druckstark befüllt werden.

Praktisch wie ein Erste-Hilfe-Koffer für alles, was Druck braucht

Der PCPS 10-1100 ist als integrale Kofferlösung konzipiert, bei der Sie – sauber im Gerät untergebracht – stets alles mitführen, was zur Druckluftbefüllung benötigt wird.

Das ebenso leichte wie robust konstruierte Gehäuse verfügt über je ein Staufach für den drei Meter langen Druckluft­schlauch nebst Manometerpistole sowie ein weiteres Fach für das extra lange Netzkabel mit fünf Metern Aktionsradius.

Darüber hinaus ist ein verschließbares Zubehörfach für sämtliche mitgelieferten Adapter direkt zugriffsbereit im Koffer integriert. Auf diese Weise wird nie ein Zubehörteil vergessen und es gibt auch keine Stolperfallen beim Transport durch lose hängende Kabel oder Schläuche. Zusätzliche Standsicherheit im Betrieb gewährleisten außerdem die am Kofferboden angebrachten, rutschhemmenden Gummifüße.

8 bar Betriebsdruck – ein Schalterdruck genügt

Statt außenliegender Konstruktionen ist der 1.100 Watt starke Motor beim PCPS 10-1100 sicher im Inneren des Koffers verbaut und auf diese Weise gut vor Verschmutzung geschützt. Der Luftverdichter arbeitet ohne Öldrucksystem und Schmierung, weshalb das erzeugte Druckluftgemisch immer sauber und garantiert ölfrei ist.

Mit einer großen Ansaugleistung von gut 180 Litern pro Minute ist dieser leistungsstarke Kompressor souverän in der Lage, einen hohen Betriebsdruck von max. 8 bar zu erzeugen. Somit verfügen Sie bei allen Anwendungen jederzeit über genügend Druck, um Ihre Arbeiten zügig und bedarfsgerecht ausführen zu können.

Vorteile für die Praxis:

  • Leichte und robuste Koffer-Konstruktion – ideal für den mobilen Einsatz
  • Leistungsstarker 1.100-W-Motor für Anwendungen bis 8 bar
  • Öl- und servicefreier Betrieb
  • Kompakte Integrallösung ermöglicht einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
  • 3 Meter langer Druckluftschlauch mit Schnellkupplung
  • 9-teiliges Adapter-Set für alle gängigen Ventile im Lieferunfang
  • Großer Aktionsradius durch gummiertes Anschlusskabel mit 5 Metern Länge
  • Sicherer Stand durch rutschhemmende Gummifüße
  • Platzsparende Verstaumöglichkeiten für Druckluftschlauch, Netzkabel und Zubehör direkt im Gehäuse

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 1.100W
  • Druck max: 8bar
  • Luftfördermenge: 10,8m³/h
  • Ansaugleistung: 180l/min
  • Leerlaufdrehzahl: 3.550min-1
  • Netzanschluss: 230 V/50 Hz
  • Kabellänge: 5m
  • Schlauchlänge: 3m
  • Schalldruckpegel: 75,2dB(A)
  • Schutzart: IP20
  • Abmessungen L x B x H(mm): 160 x 380 x 400
  • Gewicht: 6,5kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 8 bar, erste hilfe kasten, Werkzeug, Druckluftkompressor, Luftkompressor, Luftpumpe, Pumpe, Druck, Druckluft, Mobil, PCPS10-1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.