Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
TROTEC 15-in-1 Multifunktionswerkzeug
Artikel-Nr.:
     C7527-4660000002
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4660000001
EAN/GTIN:
     4052138050231
Suchbegriffe:
Werkzeug
Handwerkzeug
Multitool
Multifunktion

15-in-1 Multifunktionswerkzeug

Das Multitool mit Schraubendreher-Bits, Stecknüssen, Klappmesser und Mini-Säge im Hosentaschenformat

Praktisch für Beruf, Hobby und Unterwegs

Ob beim Heimwerken, auf der Arbeit oder bei Fahrrad- und Motorradtouren - das vielseitige 15-in-1 Multifunktionswerkzeug von Trotec gehört einfach in jeden Haushalt, jede Werkstatt und in jede Reiseausrüstung. Durch die unterschiedlichen Aufsätze haben Sie für Schraub-, Reparatur- oder Kontrollarbeiten immer das passende Werkzeug zur Hand. Dank des kompakten Designs können Sie das handliche Werkzeug bequem in jeder Jacken- oder Hosentasche verstauen und haben es für den täglichen Einsatz drinnen und draußen stets griffbereit.

Inkl. 2 Schlitz-, 3 Kreuzschlitz-, 2 Inbus-Bits und 4 Stecknüssen

Das praktische 15-in-1-Multitool verfügt über 3 Kreuzschlitz-Bits (Phillips PH1, PH2, PH3), 2 Schlitzbits (SL5, SL6), 2 Inbus-Bits (H5, H6) und 4 Innensechskant-Stecknüsse (6, 8, 9, 10 mm). Damit die Nüsse auf die magnetische 1/4"-Sechskantaufnahme des Multitools aufgesteckt werden können, ist zusätzlich ein Adapter von 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant enthalten. Durch das federbelastete Kugellager im Vierkant-Kopf des Adapters werden die aufgesteckten Nüsse sicher gehalten. Die Bits und der Adapter wiederum werden in der Sechskant-Bitaufnahme des Kombiwerkzeugs zuverlässig per Magnet gegen Herausfallen geschützt. Komplettiert wird die Ausstattung durch ein Messer und eine Sägeklinge.

Immer alles dabei – kompakt und robust

Für optimalen Arbeitskomfort in jeder Position lassen sich die Bit-Halterung, das Messer und die Säge in 3 unterschiedlichen Winkeln feststellen. Die Schlitz-, Kreuzschlitz-, Sechskant- und Schraubenschlüssel-Aufsätze in verschiedenen Größen sind praktisch und platzsparend in ausklappbaren Magazinen rechts und links im Griff verstaut.

Auf einen Blick – 15 Tools in einem Werkzeug

  • 7 Schraubendreher-Bits
    • (aus S2-Werkzeugstahl, jeweils mit 1/4" Sechskant-Antrieb)
    • 3 x Kreuzprofile PH1, PH2 und PH3
    • 2 x Schlitzprofile SL5 und SL6
    • 2 x Inbus-Sechskantprofile H5 und H6
  • 4 Steck-Schraubenschlüssel/Nüsse
    • (aus hochglänzendem Carbon-Stahl, jeweils mit 1/4" Vierkant-Antrieb)
    • 4 x Steckschlüssel mit Innensechskant-Aufnahmen in den Größen 6, 8, 9 und 10 mm
  • 1 Adapter
    • (aus S2-Werkzeugstahl)
    • 1 x Stecknuss-Adapter von 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant. Mit federbelastetem Kugellager im Vierkantkopf für festen Steckverbindungshalt.
  • 1 Werkzeugspitzenaufnahme
    • (aus hochglänzendem Carbon-Stahl, in den Positionen 90°, 135° und 180° feststellbar)
    • 1 x magnetischer 1/4 Innensechskant-Bit-Halter (Länge: ca. 5 cm).
  • 2 Klingen
    • (aus rostfreiem Edelstahl, beide in den Positionen 90°, 135° und 180° feststellbar)
    • 1 x glatte Messerklinge (Länge: ca. 5,5 cm)
    • 1 x Sägeklinge (Länge: ca. 5,5 cm)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für das 15-in-1 Multitool

Mit dem kompakten und multifunktionalen 15-in-1-Werkzeug ersparen Sie sich den Kauf oder die Mitnahme von mehreren Einzelwerkzeugen. So können Sie bei Ihrer Ausrüstung Platz und Gewicht minimieren. Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, für welche Einsatzgebiete sich die unterschiedlichen Aufsätze eignen und welche Vorteile sie Ihnen bieten:

Schlitz-Bits (SL5, SL6) für Schlitzschrauben

Schrauben mit nur einem Schlitz bieten eine relativ geringe Kraftübertragung und werden daher vor allem in weichen Materialien wie z. B. Holz verwendet. Um nicht abzurutschen oder andererseits das Werkstück nicht zu beschädigen, sollte die Breite des Schlitz-Bits mit dem Schraubenkopf übereinstimmen.

Phillips Kreuzprofil-Bits (PH1, PH2, PH3) für Kreuzschlitzschrauben

Durch das Kreuzprofil ergibt sich eine doppelt so gute Kraftübertragung im Vergleich zur einfachen Schlitzschraube und auch das Abrutschen kommt seltener vor. Kreuzschlitzschrauben finden sich beispielsweise in Elektrogeräten, an Fahrrädern und Motorrädern oder bei Schrankscharnieren.

INBUS Außensechskant-Bits (H5, H6) für Innensechskant-Schrauben

Die dazu passenden Innensechskantschrauben (oder auch INBUS-Schrauben genannt) eignen sich gut für Schraubverbindungen, bei denen die Schraubenköpfe konstruktionsbedingt schwer zugänglich sind. Man findet sie z. B. häufig am Fahrrad, am Motorrad, an Maschinen aber auch beim Zusammenbauen von Möbeln.

Innensechskant-Stecknüsse (6, 8, 9, 10 mm) für Sechskant-Schrauben

Sechskant-Schrauben bieten eine hohe Kraftübertragung für feste Verbindungen in Holz oder Metall. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo öfter ein Lösen oder Nachziehen der Schrauben erforderlich werden kann.

Adapter 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant

Mit diesem Adapter können nicht nur die im Lieferumfang enthaltenen Stecknüsse mit dem magnetischen Bithalter verbunden werden, sondern auch weitere Aufsätze aus Ihrem Werkzeugkasten mit passendem 1/4" Vierkant-Antrieb. Das im Vierkant-Kopf integrierte, federbelastete Kugellager sorgt für zuverlässigen und festen Halt der Steckverbindung.

Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Da der Bithalter in 3 Positionen arretierbar ist, können Sie das Multitool so abwinkeln, wie es Ihnen in unterschiedlichen Arbeitssituation am besten nützt. Besitzen Sie in Ihrem Sortiment bereits passende Bits mit 1/4" Sechskant-Antrieb in weiteren Größen? Dann können Sie diese ebenfalls mit dem magnetischen Bithalter verwenden.

Messer und Säge

Mal eben schnell einen Kabelmantel abisolieren, ein Paket aufschneiden, eine Holzleiste absägen oder einfach nur einen Apfel schälen? Die beiden Klingen zum Schneiden und Sägen sind immer wieder praktisch. Das Messer und die Sägeklinge sind mit einem mechanischen Schutz ausgestattet, der ein sicheres Arbeiten gewährleistet und ein versehentliches Ein- oder Ausklappen während des Gebrauchs verhindert. Der großvolumige Handgriff bietet einen komfortablen, rutschfesten Halt und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Ob Schrauben, Schneiden oder Sägen – wenn Sie auf Funktionalität genauso viel Wert legen wie auf Qualität, ist das 15-in-1 Multifunktionswerkzeug von Trotec mit Sicherheit genau die richtige Wahl für Sie.

Vorteile für die Praxis:

  • Kompaktes Werkzeug im Hosentaschenformat
  • Zum Schrauben, Sägen und Schneiden
  • In 3 Winkeleinstellungen arretierbar: 90°, 135° und 180°
  • 2 Schlitz-Bits (SL5/SL6), 3 Kreuzschlitz-Bits (PH1/PH2/PH3), 2 Inbus-Bits (H5/H6)
  • 4 Steckschlüssel (Nüsse) für sechskantige Muttern und Schraubenköpfe in den Größen 6/8/9/10 mm
  • Messer und Sägeklinge, jeweils aus Edelstahl
  • 1 magnetischer Bit-Halter mit Sechskantaufnahme (1/4")
  • 1 Adapter von Sechskant auf Vierkant (1/4") mit federbelastetem Kugellager
  • Praktische Aufklapp-Magazine für Bits und Schlüssel im Handgriff
  • Werkzeuge aus hochwertigem Stahl
  • Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
  • Trotec-Markenqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.