Bringt Rasen, Sträucher und Hecken in Bestform
Sommerzeit ist Gartenzeit! Mit dem warmen Wetter beginnt der Rasen endlich wieder zu sprießen, Hecken und Sträucher fangen an auszutreiben, das Blumenparadies erwacht zum Leben. Ein gepflegter Garten erfordert aber auch Zuwendung und geeignetes Gartenwerkzeug. Ganz egal, ob Sie Rasenkanten akkurat schneiden, kleinblättrige Hecken im Frühjahr/Herbst zurückschneiden oder den Buchsbaum in eine ansprechende Form bringen möchten – mit der kabellosen 2-in-1-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V haben Sie stets das passende Elektrowerkzeug zur Hand.
Wechselbarer Aufsatz für Gras- und Heckenschnitt
Die erfreulich leichte (1 kg) Akkuschere verfügt über einen wechselbaren Gras- und Strauchscheren-Aufsatz mit Klicksystem. So erledigen Sie mit nur einem Akkuschneider nahezu alle Rückschnitt-, Formschnitt- und Pflegearbeiten bei der Grundstücks- und Gartenpflege, ohne ständig zwischen verschiedenen Werkzeugen wechseln zu müssen. Ein Handgriff genügt und schon verwandelt sich die handliche Rasenschere mit 10 cm breitem Grasscherenmesser in eine Strauchschere mit einem 20 cm langen Strauchscherenmesser. Die beidseitig geschliffenen Messeraufsätze aus hochwertigem und robustem Stahl garantieren eine hervorragende Schnittleistung mit einer Schnitttiefe von bis zu 8 mm bei gleichzeitig langer Lebensdauer.
Ermüdungsfreies Arbeiten mit geringer Lautstärke
Dank ihres geringen Gewichts und der durchdachten Griff-Ergonomie mit komfortablem Softgrip ermöglicht die PGSS 10-20V ermüdungsfreies Arbeiten – selbst wenn es einmal länger dauert. Im Vergleich zu lauten Benzin-Heckenscheren punktet die Akku-Heckenschere mit einer geringen Betriebslautstärke, was unnötigem Ärger mit den Nachbarn vorbeugt. Auch in puncto Sicherheit weiß die Gras- und Strauchschere zu überzeugen. Die im Gerätegriff integrierte Einschaltsperre schützt vor einem ungewollten Einschalten des Gerätes. Im Lieferumfang enthaltene Schutzabdeckungen senken die Verletzungsgefahr an den scharfen Messern der Grasscheren-/Heckenscheren-Aufsätze und schützen diese während der Einlagerung vor Schmutz und Staub.
Lange Laufzeit ohne Leistungsverlust – 20V-Flexpower-Multiakku-System
Wie alle Trotec-Powertools ist auch die PGSS 10-20V kompatibel zum 20V-Flexpower-Multiakku-System. Bereits vorhandene Akkus anderer Trotec-Powertools können kostensparend genutzt werden. Daher wird die PGSS 10-20V im Standard-Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät geliefert. Sollten Sie noch kein anderes Trotec-Elektrowerkzeug besitzen, können Sie wahlweise einen 2,0-Ah- oder einen 4,0-Ah 20V-Flexpower-Multiakku als Zubehör erwerben.
Eine für (nahezu) alles: das Multitalent für die Gartenpflege
Ein gepflegter Garten ist erweiterter Wohnraum, in dem man sich an warmen Tagen gerne aufhält. Wirklich einladend wirkt ein Garten aber nur dann, wenn er entsprechend gepflegt wird.
Pflegeschnitt von Heckenpflanzen und Nadelgehölzen
Durch einen regelmäßigen Formschnitt wachsen Heckenpflanzen dichter und kompakter. Die Akku-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V empfiehlt sich beispielsweise für den regelmäßigen Pflegeschnitt von:
- Thujahecken
- Kirschlorbeerhecken
Formschnitt und Formschnittfiguren
Tierformen aus Buchsbaum, formschöne Heckenbögen – akkurat geschnittene Skulpturen werten jeden Ziergarten auf. Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V empfiehlt sich beispielsweise für den Formschnitt von:
- Ilex
- Buchs
- Kiefern
- Liguster
- Zypressen
Saubere Rasenkanten
Ist der Rasen nicht durch Rasenkantensteine oder eine vergleichbare Begrenzung eingefasst, bleiben nach dem Rasenmähen oftmals unschöne Grasbüschel oder einzelne hohe Halme stehen. Selbst moderne Mähroboter scheitern an Graskanten zum Pflanzbeet. Bislang mussten diese unschönen Rasenkanten mit einem Rasentrimmer oder Freischneider nachbearbeitet werden. Mit der multifunktionalen PGSS 10-20V erledigen Sie diese Nacharbeiten für einen perfekten Rasen in einem Arbeitsgang mit dem Schnitt der Hecken und Sträucher.
Die Akku-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V ist ein Multitalent für nahezu alle Pflege- und Schnittarbeiten im heimischen Garten.
Vorteile für die Praxis:
- 2-in-1-Werkzeug: saubere Rasenkanten und perfekte Formgebung von Hecken
- Kompakte Lösung fu¨r filigrane Gras-, Strauch- und Formschnitte
- Inkl. zwei hochwertiger, beidseitig geschliffener Messeraufsätze (10 cm breite Grasschere und 20 cm lange Strauchschere) mit hervorragender Schnittleistung und langer Lebensdauer
- Passend für Flexpower-Multiakku 20 V 2,0Ah oder 4,0 Ah (beide nicht im Lieferumfang enthalten) – flexibel kombinierbar auch mit anderen 20-V-Akku-Werkzeugen von Trotec
- Einfacher Messerwechsel dank werkzeuglosem Klicksystem
- Integrierte Einschaltsperre verhindert unerwu¨nschtes Einschalten
- Inkl. Schutzabdeckungen für den Grasscherenaufsatz und den Strauchscherenaufsatz
- Trotec-Markenqualität zum attraktiven Preis
Bitte beachten Sie: Da ist Flexpower drin: Die PGSS 10-20V wird ohne Akku geliefert, ist aber wie alle Trotec-Powertools kompatibel zum 20V-Flexpower-Multiakku-System mit Schnelllade-Technologie. Das spart überflüssige Akkus, Ladegeräte und bares Geld beim Gerätekauf. Passende 2,0-Ah und 4,0-Ah-20V-Flexpower-Multiakkus sind als Zubehör erhältlich.
Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec Mit Flexpower sparen Sie sich überflüssige Akkus und Ladegeräte – auch die Suche nach dem passenden Akku hat ein Ende. Wechseln Sie einfach nur das Gerät und nicht den Akku.
Flexpower macht Schluss mit unnötig vielen verschiedenen Wechselakkus und durch die Kombinationsmöglichkeit mit einer stetig wachsenden Zahl an Werkzeugen bleiben Sie jederzeit flexibel und können Ihre Projekte voller Energie weiterführen!
Flexpower Multiakku 20V 2 Ah:
kombinierbar zum Beispiel mit dem Akku-Bohrhammer PRDS 10-20V, dem Akku-Schlagschrauber PIDS 10-20V, dem Akku-Multifunktionswerkzeug PMTS 10-20V, der Mini-Akku-Handkreissäge PCSS 05-20V, der Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V, der Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, dem Akku-Bohrschrauber PSCS 11-20V, dem Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V, dem Akku-Tacker PTNS 10-20V, der Akku-Heißklebepistole PGGS 10-20V, der Akku-Poliermaschine PPOS 10-20V, der Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V, der Akku-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V oder der Akku-Pendelhubstichsäge PJSS 11-20V.
Flexpower Multiakku 20V 4 Ah:
kombinierbar zum Beispiel mit dem Akku-Winkelschleifer PAGS 20-115, der Arbeitsleuchte PWLS 10-20V, dem Akku-Bohrhammer PRDS 20-20V, dem Akku-Hobel PPLS 10-20V, dem Akku-Tacker PTNS 10-20V, der Akku-Heißklebepistole PGGS 10-20V, der Akku-Poliermaschine PPOS 10-20V, der Akku-Mini-Handkreissäge PCSS 05-20V, der Akku-Handkreissäge PCSS 10-20V, der Akku-Gras- und Strauchschere PGSS 10-20V und dem Akku-Drehschlagschrauber PIWS 10-20V