| |
|
| Artikel-Nr.: C7527-6100001217 Herst.-Nr.: 6100001217 EAN/GTIN: 4052138003213 |
| |
|
| | |
| SP-T Schlauch 560 mm, 7,6 m Temperatur: -20 °C bis +100 °C, Einlagiger Lüftungsschlauch, PVC-beschichtetes Polyamidgewebe, stauchbar im Verhältnis 1 zu 10, Scheuerschutz außen, Verstärkung durch Federstahlspirale, hochflexibel, Farbe gelb, Durchmesser 560 mm, Standardlänge 7,6 m Wir empfehlen Ihnen die Lufttransportschläuche der SP-Serie nur in Kombination mit den entsprechenden Verbindungsstutzen zu verwenden! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lufttransportschlauch, Lüftungsschlauch, Warmluftschlauch, Spiralschlauch, SP-T Schlauch, Luftschlauch, Sp-T 560, SP-T Schlauch 560 mm 7.6m |
| | |
| |