Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah
TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah
TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah
TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah
TROTEC Zusatz-Akku Flexpower 20V 2,0 Ah
Artikel-Nr.:
     C7527-6200000303
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6200000303
EAN/GTIN:
     4052138017203
Suchbegriffe:
Akku
Batterie
Ersatzakku
Zusatz

Zusatzakku Flexpower 20V 2,0 Ah -mit verschiedenen Trotec Akku-Werkzeugen

Mit dem Zusatzakku Flexpower 20V 2,0 Ah sind Sie stets für einen flexiblen und längeren Einsatz gerüstet.

Flexpower – das innovative Multiakku-System von Trotec

Mithilfe des Zusatzakkus können Sie gleichzeitig ein Akku aufladen, während Sie mit dem anderen Akku problemlos weiterarbeiten können.

Kombinierbar mit folgenden Trotec-Produkten:

  • Akku Bohrhammer PRDS 10-20V
  • Akku Multifunktionswerkzeug PMTS 10-20V
  • Akku Handkreissäge PCSS 10-20V
  • Akku-Schlagbohrschrauber PHDS 11-20V
  • Akku-Arbeitsleuchte PWLS 10-20V
  • Akku-Winkelschleifer PAGS 20-115
  • Akku-Akku Schrauber PSCS-20V

Technische Daten:

  • Nennspannung 20V
  • Kapazität 2,0 Ah
  • Ladezeit 1 h
  • Gewicht 0,42 kg
  • Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory Effekt und Selbstentladung

Was bewirkt eine höhere Amperestunden-Angabe (Ah) beim Zusatzakku 20V?

Die Kapazität eines Akkus wird in Amperestunden (Ah) angegeben. Verfügt ein Akkumulator über eine höhere Ampere-Angabe, kann er ein Gerät über einen längeren Zeitraum mit der gleichen Menge Strom versorgen und ermöglicht dadurch eine längere Laufzeit.

Beispiel: Ein mit einem Akku betriebenes Werkzeug benötigt pro Stunde 0,2 A Strom.Stromversorgung mithilfe eines 1,5 Ah-Akkus: 1,5 Ah / 0,2 A = 7,5 Stunden

Stromversorgung mithilfe eines 2,0 Ah-Akkus: 2,0 Ah / 0,2 A = 10 Stunden

Ein Akku mit einer Kapazität von 2,0 Ah gewährt eine bis zu 33% längere Nutzung des Gerätes gegenüber eines 1,5 Ah-Akkus.



Premium-Markenakku für permanent volle Kraft

Die positiven Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus liegen klar auf der Hand:

  • Kein Memory-Effekt
  • Keine Selbstentladung
  • Das Akku kann jederzeit vom Ladegerät genommen und verwendet werden, ohne dass es dem Akku schadet

Dennoch gibt es unter dem Oberbegriff "Lithium-Ionen-Akkus" gravierende Qualitätsunterschiede bei unterschiedlichen Anbietern. Während einige schlechtere Elektrodenmaterialien verwenden, gibt es auch Akkus die unter zunehmender Entladung spürbar an Leistung verlieren.

Trotec garantiert Ihnen beim Kauf eines Gerätes mit Lithium-Ionen-Akku die Lieferung eines hochwertigen Premium-Markenakkus vom Typ NMC mit hoher Energiedichte und Ladespannung bis zum Schluss. Deshalb gibt es bei unseren Premium-Markenakkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auch mit steigender Entladung keinerlei Leistungsabnahme. So profitieren Sie von permanenter Maximalkraft, selbst wenn der Akku fast komplett leer ist.

Mit fortschreitender Einsatzdauer sinkt hier nur der Ladezustand, aber nie die Leistung - das ihr Ihr Mehrwert bei Premium-Markenakkus von Trotec!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.