| |
|
| Artikel-Nr.: C7527-6200001001 Herst.-Nr.: 6200001001 EAN/GTIN: 4052138013687 |
| |
|
| | |
| Mit dem 32-teiligen Trotec-Bitsatz sind Sie praktisch für jede Anwendung bestens ausgerüstet. Der Bitsatz verfügt über langlebige Qualitäts-Bits, die sich für so gut wie jede Anwendung und alle Akkuschraubermarken eignen.
In der verschließbaren Schnellwechselbox mit praktischem Gürtelclip sind alle Bits herausfallsicher fixiert und nach Typ farbmarkiert geordnet. Neben 31 verschiedenen Schrauberbits enthält dieses Set außerdem einen Schnellwechsel-Bithalter mit Einhandbedienung.
Vorteile für die Praxis:
- Schnellwechsel-Kunstoffbox mit Schnappverschluss und integriertem Gürtelclip
- Komplet-Set in Trotec-Markenqualität
- Integrierter Haken zur Wandbefestigung bei Nichtgebrauch
- Alle Bits herausfallsicher fixiert und nach Typ farbcodiert
- Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter mit Einhandbedienung
- Für alle Akkuschraubermarken geeignet
Folgende Bits sind im Trotec Schrauber-Bitsatz enthalten:
- Kreuzschlitz Phillips-Recess in den Größen PH 1/2/2/3
- Kreuzschlitz Pozidriv in den Größen PZ 1/2/2/3
- Schlitz in den Größen 3/4/5/6
- Torx in den Größen T 10/15/20/25/27/30/40
- Torx-Tamper (Sicherheitsbit mit Bohrung) in den Größen TT 10/15/20/25/27/30/40
- Innensechskant in den Größen H 3/4/5/6
- Stecknussadapter mit Sechskantschaft für 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätze
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Werkzeug, Schrauber, Bohrer, Akkubohrer, Akkuschrauber, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Bohren |
| | |
| |