| |
|
| Artikel-Nr.: C7527-6230001120 Herst.-Nr.: 6230001120 EAN/GTIN: 4052138049983 |
| |
|
| | |
| Heißklebestifte-Set Glitzer, 50 Stück (Ø 7 mm) Das 50-teilige Heißklebestifte-Sets von Trotec empfehlen sich für Klebeaufgaben aller Art. Der hochwertige Universalkleber garantiert extra starken Halt, eine schnelle Trocknung und ein müheloses Verkleben von zahlreichen Materialien wie Holz, Kunst- und Schaumstoffe, Textilien, Filz, Karton, Papier, Keramik, Porzellan, Stein, Leder, Kork, Teppichfliesen, Glas und Metall. Für jeden Einsatz der passende Heißklebestift Ostern, Karneval, Halloween und natürlich Weihnachten – das ganze Jahr über gibt es genügend Anlässe für kreative Bastelarbeiten. Aber auch im häuslichen oder beruflichen Alltag sind Heißklebestifte eine verlässliche Hilfe. Für Hand- und Heimwerker*innen, Bastel-Kings und -Queens sowie Lehrer*innen und Erzieher*innen hat Trotec die praktischen 50er-Vorratspacks im Programm. Damit geht Ihnen der Klebstoff für Ihre Ideen nicht so schnell aus, egal ob bunt, glitzernd oder transparent. Selbstverständlich passt dieses Heißklebestifte-Set auch hervorragend zu der Trotec-Heissklebepistole PGGS 10-3,7V. Glitzer für die besondere Aufmerksamkeit Nicht nur die Vorweihnachtszeit bietet viele Spielräume für Glimmer, Glanz und Glitzer, sondern auch schöne Feste und Feierlichkeiten: z. B. bei runden Geburtstagen, silbernen und goldenen Hochzeiten oder Firmenjubiläen. Natürlich können Sie mit den Trotec Glitzer-Heißklebestiften auch das ganze Jahr über individuelle Akzente setzen - beispielsweise auf Kleidungsstücken, Knöpfen, Gürteln und Schuhen. Damit verleihen Sie jedem Alltagsgegenstand einen individuellen und aufmerksamkeitsstarken Glitzereffekt. Hier die Praxisvorteile im Überblick: - 50-teiliges Vorrats-Heißklebestift-Set
- Gold, Silber, Rot-metallic, Grün-metallic, Blau-metallic (jeweils 10 Stück)
- 50 Stück, Ø 7 mm x Länge 140 mm
- Ideal für besonders hochwertig anmutende Glitzeroptik
- Passend fu¨r handelsu¨bliche Heißklebepistolen und die Trotec-Modelle
- Lösungsmittelfreier Universal-Schmelzklebstoff
- Schnelle Trockenzeit in nur 10 Sekunden
- Extra starker Halt
- Perfekt zum Kleben und Verzieren von Holz, Kunststoff, Textilien, Karton, Papier, Keramik, Leder, Kork, Glas und Metall
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebestangen d.7mm, heißklebepatrone, trotec heißklebestifte, Werkzeug, Zubehör, Klebesticks, Klebestift, Heißklebesticks, Heißklebestift, Heissklebestick, Heissklebestift, Heißkleber, Heisskleber, Kleber, Heißklebepistole, Patrone |
| | |
| |