10-Teiliges Bandschleifpapier-Set
Das Profi-Pack mit 6 verschiedenen Körnungen für alle Holzschleifarbeiten
Holz perfekt bearbeiten
Ob Modernisierung, Renovierung, Sanierung oder der berühmte „letzte Schliff“ − die verschleißarmen und leistungsstarken Bandschleifpapiere von Trotec sind immer allererste Wahl, wenn Planken, Dielen, Balken oder Holzmöbel bearbeitet werden sollen. Damit lassen sich problemlos raue Oberflächen glätten, Leimreste abschmirgeln, Lackflächen entfernen oder Kanten sauber abrunden. Von der Fleckenbeseitigung bis hin zum großflächigen Materialabtrag sind die Schleifpapiere bestens geeignet – auch z. B. auf leicht gebogenen Flächen. Mit dem 10-teiligen Bandschleifpapier-Set von Trotec setzen Sie auf ebenso hochwertige wie langlebige Qualität, die sowohl Profi-Handwerkern als auch ambitionierten Heimwerkern optimale Unterstützung bei Ihren Projekten bietet.
Von fein bis grob – das Allround-Set für alle Fälle
Die Körnungen des Bandschleifpapier-Sets bestehen aus hochwertigem Korund. Mit seinen unterschiedlichen Körnungsgraden von 40, 60, 80, 100, 120 bis 150 eignen sich die Schleifpapierbänder perfekt für jede Art der Holzoberflächenbearbeitung. So erledigen Sie schnell und zuverlässig die unterschiedlichsten Arbeiten wie Reinigen oder Glätten, Lack-, Farb- und Leimentfernung oder das Bündigschleifen von Ecken, Rändern und Falzen.
Kompatibel, vielseitig einsetzbar, hohe Standzeit
Die 457 x 75 mm großen Bandschleifpapiere passen perfekt auf handelsübliche Bandschleifgeräte mit entsprechender Aufnahme. Auch für den Bandschleifer PBSS 10-600 von Trotec ist das 10-teilige Set die ideale Ergänzung. Egal, ob es um großflächige Schleifarbeiten oder um den riefenfreien Schliff bei hochwertigen Objekten geht – mit dem Bandschleifpapier-Set haben Sie stets das richtige Schleifpapier mit groben, mittleren und feinen Körnungen zur Hand. Und dank seiner kunstharzgebundenen, gewebeverstärkten Bänder profitieren Sie selbst bei hoher Beanspruchung von einem geringen Verschleiß bei einer gleichzeitig hohen Abtragungsleistung.
Welche Körnung für welche Anwendung?
In dem Bandschleifpapier-Set von Trotec sind 6 unterschiedliche Korngrößen enthalten:
Grobe Körnung (1 x 40 und 2 x 60)
Mit den beiden gröbsten Körnungen 40 und 60 aus dem Schleifbänder-Set starten Sie die Bearbeitung von rauen Oberflächen an Brettern, Dielenplanken oder alten Möbeln. Die grobkörnigen Schleifpapiere tragen in kurzer Zeit viel Material ab − so erzielen Sie schnell und effektiv Fortschritte und können z. B. besonders gut Kratzer, Stoßstellen oder Unebenheiten beseitigen. Die abgeschliffene Oberfläche ist jedoch noch relativ rau.
Mittlere Körnung (1 x 80 und 2 x 100)
Nach dem Grobschliff können Sie mit den Schleifbändern der Korngröße 80 und 100 Ihr Arbeitsergebnis noch verfeinern. Auch Lack- und Leimreste lassen sich damit hervorragend entfernen. Eine bereits sehr glatte Holzfläche kann hingegen mit Schleifbändern der mittleren Körnung ideal zur späteren Lackierung etwas aufgeraut werden.
Feine Körnung (2 x 120 und 2 x 150)
Für das perfekte Finishing empfehlen sich die beiden dichtesten Schleifpapierkörnungen 120 und 150 aus dem Set. Damit schleifen Sie die Holzoberfläche so fein ab, dass Sie mit der Hand eine seidig-glatte Oberfläche fühlen. Der Feinschliff ist auch die beste Vorbereitung um das Holz mit Öl oder Wachs weiter zu behandeln.
Hier die Praxisvorteile auf einen Blick:
- 10-teiliges Profi-Set für vielfältige Holzschleifarbeiten
- 6 Körnungen von grob bis fein: 1 x 40, 2 x 60, 1 x 80, 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150
- Format: 457 x 75 mm − für alle gängigen Bandschleifer mit passender Aufnahme
- Hohe Belastbarkeit dank hochwertigem Band
- Kunstharzgebundene Korundkörnungen für lange Standzeiten
- Geeignet z. B. zum Schleifen, Glätten, Reinigen, Kantenrunden und zur Lackentfernung