Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 15,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - B - in Ruhestellung geöffnet (NO) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G
| |
Typ: | 2000 |
Produktuntergruppe: | Auf/Zu Ventile |
Antriebsausführung: | Classic |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Schrägsitzventil |
Ventil-Ansteuerung Art: | pneumatisch |
Nenndruck min: | 0 bar |
Nenndruck max: | 15 bar |
Steuerdruck min: | 2 bar |
Steuerdruck max: | 10 bar |
Steuerdruck Vakuum: | Nein |
Temperatur Umgebung min: | 5 °C |
Temperatur Umgebung max: | 140 °C |
Temperatur Medium min: | -10 °C |
Temperatur Medium max: | 180 °C |
Kv Wert (Wasser): | 77 m3/h |
Nenndruck (DIN EN 1333): | PN 25 |
Nenndruck (DIN EN 1759): | Class 150 |
CIP fähig: | Ja |
SIP fähig: | Ja |
Steuerfunktion: | B - in Ruhestellung geöffnet (NO) |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 2 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Nein |
Ventilaufbau: | Ventil komplett |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie: | Kunststoffe |
Sitzdichtung Werkstoff: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Sitznennweite: | 65 mm |
Gehäusenennweite: | 65 mm |
Gehäusenennweite (IN): | 2 1/2 Zoll |
Ventilgehäuse Werkstoff Kategorie: | Metalle |
Ventilgehäuse Werkstoff: | Edelstahl |
Ventilrohgehäuse Herstellung: | gegossen |
Ventilgehäuse Oberflächenbearbeitung innen: | unbearbeitet |
Ventilgehäuse Oberflächenbearbeitung außen: | unbearbeitet |
Leitungsanschluss 1 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung: | 2 1/2 |
Anströmung: | unter Sitz |
Einbaulänge: | 185 mm |
Schnittstelle zum Antrieb: | metrisch |
Antriebsgröße: | 80 mm |
Antrieb Werkstoff: | PPS (Polyphenylensulfid) |
Steuerluftanschluss Werkstoff: | Edelstahl |
Steuerluftanschluss Typ: | Innengewinde |
Steuerluftanschluss Gewindeart: | G |
Steuerluftanschluss Durchmesser (Zoll): | 1/4 Zoll |
Steuerluftanschluss 1 Vormontiert: | Kegelstopfen |
Steuerluftanschluss 2 Vormontiert: | Kegelstopfen |
Steuerluftbohrung Durchmesser: | 2 mm |
Steuerluftanschluss Position: | in Leitungsrichtung |
Regelkegel: | Nein |
Antrieb erhöhte chemische Beständigkeit: | Nein |
O-Ring zwischen Deckel und Laufbuchse: | Nein |
Stellungsabfrage über Magnetkolben: | Nein |
Dichtung Nippel-Gehäuse Werkstoff: | Graphit |
Verpackte Dichtung beigelegt: | Nein |
Sauerstoffausführung: | Nein |
Vakuumausführung: | Nein |
Zusätzliche Handbetätigung beigelegt: | Nein |
Werksprüfzeugnis 3.1 beigelegt: | Nein |
Gewicht: | 6,40 kg |