Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000125302
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000125302
EAN/GTIN:
     4053913002971
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 3,00 mm (1/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Innengewinde - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
6013
Operation:
direktwirkend
Antriebsart:
Hubanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Sitzventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Nein
Ventilfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Anströmung:
über Sitz
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Gas):
10 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
10 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
3 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
1/8 Zoll
Kv Wert (Wasser):
0,23 m3/h
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/4
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
1/4
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Spannung Frequenz:
50 Hz
Wechselspannung:
Ja
Gleichspannung:
Nein
Batteriespannung:
Nein
Nennleistung:
8 W
Einschaltleistung AC:
24 V·A
Bemessungsleistung AC:
16 V·A
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
nicht enthalten
Elektrischer Anschluss Position:
in Durchflussrichtung links
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
übergesteckt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
PA (Polyamid)
Spulengröße:
32 mm
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
B
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen max.:
20 ms
Schaltzeit schließen max.:
30 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, magnetventile für öle, magnetventil bürkert, Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 6,0, Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem, Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr, Explosionsgeschützte Ausführungen, Energiesparende Impulsausführungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.