| |
|
| Artikel-Nr.: C7547-000000000000154812 Herst.-Nr.: 000000000000154812 EAN/GTIN: 4053913026311 |
| |
|
| | |
| Auf/Zu Ventile | Membranventil | 0,00 bar - 10,00 bar | -10,00 °C - 80,00 °C | 2/2 - B - in Ruhestellung geöffnet (NO) | PP (Polypropylen) | Schweißmuffe - G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil pneumatisch betätigt, wege ventile, Strömungsgünstige und totraumfreie Gehäuse, Hermetische Trennung des Mediums vom Antrieb durch Membran, Universale und robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm, Selbstentleerendes Kunststoffgehäuse mit Muffen-, Stutzen- oder Flanschanschluss, Geeignet für aggressive und korrosive Medien |
| | |
| |