| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7547-000000000000262744 Herst.-Nr.: 000000000000262744 EAN/GTIN: 4053913026793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf/Zu Ventile | Membranventil | 0,00 bar - 7,50 bar | -10,00 °C - 60,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PVC (Polyvinylchlorid) | Klebemuffe - G |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert membranventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, Strömungsgünstige und totraumfreie Gehäuse, Hermetische Trennung des Mediums vom Antrieb durch Membran, Universale und robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm, Selbstentleerendes Kunststoffgehäuse mit Muffen-, Stutzen- oder Flanschanschluss, Geeignet für aggressive und korrosive Medien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |