Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckdose Bauform A
Gerätesteckdose Bauform A
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000314802
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000314802
EAN/GTIN:
     4053913030035
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker | Form A nach DIN EN 175301-803 | 0,00 V - 250,00 V | 10,00 A | -30,00 °C - 90,00 °C | IP65/67
Weitere Informationen:
Typ:
2518
Produktuntergruppe:
Gerätestecker
Steckerbild:
Form A nach DIN EN 175301-803
Flachdichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Steckerbefestigungsschraube:
Edelstahl
Gerätestecker ohne Beschaltung:
Ja
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65/67
Spannung min / Nennspannung:
0 V
Spannung max / Nennspannung:
250 V
Wechselspannung:
Ja
Gleichspannung:
Ja
Elektrischer Anschluss Leitungsdurchmesser min:
6 mm
Elektrischer Anschluss Leitungsdurchmesser max:
8 mm
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Temperatur Umgebung min:
-30 °C
Temperatur Umgebung max:
90 °C
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bürkert gerätestecker, Versionen mit Schutzbeschaltungen mit oder ohne LED erhältlich, Einfacher Anschluss und sichere Kontaktierung, Zulassungen UR und CSA (abhängig von der Ausführung), Mit und ohne Kabel verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.