Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor Modul PVC 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusssensor Modul PVC 25
Durchflusssensor Modul PVC 25
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000423940
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000423940
EAN/GTIN:
     4053913027257
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor burkert
durchflusssensor
Inline | 543,00l/h - 18.098l/h | 0,00 °C - 50,00 °C | PN 10 | Klebemuffe | G1 1/2 | PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Informationen:
Typ:
S030
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
0 °C
Temperatur Medium max:
50 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 10
Dynamische Viskosität min.:
0 cP
Dynamische Viskosität max.:
300 cP
Sensor Art:
Flügelrad
Flügelrad Art:
magnetisch
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Inline
Messwert Volumendurchfluss min:
543
Messwert Volumendurchfluss max:
18.098
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
25 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Klebemuffe
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1 1/2
Leitungsanschluss 1 Größe DN:
DN 25
Leitungsanschluss 1 DN Zoll:
1 Zoll
Leitungsanschluss 1 Innendurchmesser (mm):
32 mm
Leitungsanschluss 1 Außendurchmesser (mm):
41 mm
Leitungsanschluss 1 Kleben:
DIN 8063
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Kunststoffe
Leitungsanschluss Werkstoff:
PVC (Polyvinylchlorid)
Messrohr Werkstoff:
PVC (Polyvinylchlorid)
Armatur Werkstoff:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Flügelrad Werkstoff:
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Flügelrad Achsenwerkstoff:
Keramik
Lager Werkstoff Kategorie:
Technische Keramik
Lager Werkstoff:
Keramik
Einbaulänge:
160 mm
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: DN06 bis DN65, Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen, Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings, Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss), Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.