Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor Modul MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusssensor Modul MS
Durchflusssensor Modul MS
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000423981
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000423981
EAN/GTIN:
     4053913027660
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor burkert
durchflusssensor
Inline | 422,00l/h - 14.061l/h | -15,00 °C - 100,00 °C | PN 16 | Innengewinde | G3/4 | Messing
Weitere Informationen:
Typ:
S030
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Dynamische Viskosität min.:
0 cP
Dynamische Viskosität max.:
300 cP
Sensor Art:
Flügelrad
Flügelrad Art:
magnetisch
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Inline
Messwert Volumendurchfluss min:
422
Messwert Volumendurchfluss max:
14.061
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
20 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
3/4
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Messing
Messrohr Werkstoff:
Messing
Armatur Werkstoff:
Messing
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Flügelrad Werkstoff:
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Flügelrad Achsenwerkstoff:
Keramik
Lager Werkstoff Kategorie:
Technische Keramik
Lager Werkstoff:
Keramik
Einbaulänge:
94 mm
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: DN06 bis DN65, Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen, Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings, Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss), Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.