Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor Modul MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflusssensor Modul MS
Durchflusssensor Modul MS
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000423984
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000423984
EAN/GTIN:
     4053913027691
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Inline | 1.357,00l/h - 45.239l/h | -15,00 °C - 100,00 °C | PN 16 | Innengewinde | G1 1/2 | Messing
Weitere Informationen:
Typ:
S030
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Dynamische Viskosität min.:
0 cP
Dynamische Viskosität max.:
300 cP
Sensor Art:
Flügelrad
Flügelrad Art:
magnetisch
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Inline
Messwert Volumendurchfluss min:
1.357
Messwert Volumendurchfluss max:
45.239
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
40 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1 1/2
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Messing
Messrohr Werkstoff:
Messing
Armatur Werkstoff:
Messing
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Flügelrad Werkstoff:
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Flügelrad Achsenwerkstoff:
Keramik
Lager Werkstoff Kategorie:
Technische Keramik
Lager Werkstoff:
Keramik
Einbaulänge:
129 mm
Gewicht:
1,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DN06 bis DN65, Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen, Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings, Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss), Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.