Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DurchflussSensor Modul VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DurchflussSensor Modul VA
DurchflussSensor Modul VA
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000424009
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000424009
EAN/GTIN:
     4053913027936
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Inline | 2.163,00l/h - 72.106l/h | -15,00 °C - 100,00 °C | PN 16 | Innengewinde | G2 | Edelstahl
Weitere Informationen:
Typ:
S030
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Dynamische Viskosität min.:
0 cP
Dynamische Viskosität max.:
300 cP
Sensor Art:
Flügelrad
Flügelrad Art:
magnetisch
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Inline
Messwert Volumendurchfluss min:
2.163
Messwert Volumendurchfluss max:
72.106
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
50 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
2
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Edelstahl
Messrohr Werkstoff:
Edelstahl
Armatur Werkstoff:
Edelstahl
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Flügelrad Werkstoff:
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Flügelrad Achsenwerkstoff:
Keramik
Lager Werkstoff Kategorie:
Technische Keramik
Lager Werkstoff:
Keramik
Rauhigkeit Rohr innen:
1,6 µm
Rauhigkeit Rohr außen:
3,2 µm
Einbaulänge:
148,5 mm
Gewicht:
1,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, durchflusssensor burkert, durchflusssensor, DN06 bis DN65, Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen, Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings, Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss), Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,93*
€ 821,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,76*
€ 806,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,00*
€ 683,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.