Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitting für Insertion Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitting für Insertion Sensoren
Fitting für Insertion Sensoren
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000428782
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000428782
EAN/GTIN:
     4053913022863
Suchbegriffe:
Universelles Fitting für Insertion-...
Breites Sortiment von Prozessanschl...
Transmitter lieferbar für: - Anzeig...
Insertion 2 (Zoll) | 1.357,00l/h - 45.239l/h | -15,00 °C - 160,00 °C | PN 16 | Flansch | Edelstahl
Weitere Informationen:
Typ:
S020
Produktuntergruppe:
Fitting
Temperatur Medium min:
-15 °C
Temperatur Medium max:
160 °C
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 16
Nenndruck (DIN EN 1759):
Class 150
Fitting Elektronik Schnittstelle:
Insertion 2 (Zoll)
Messwert Volumendurchfluss min:
1.357
Messwert Volumendurchfluss max:
45.239
Einheit Messwert:
l/h
Nennweite Messrohr (DN):
40 mm
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Leitungsanschluss 1 Typ:
Flansch
Leitungsanschluss 1 Größe DN:
DN 40
Leitungsanschluss 1 DN Zoll:
1,5 Zoll
Leitungsanschluss 1 Flansch:
ANSI B16.5
Leitungsanschluss Werkstoff Kategorie:
Metalle
Leitungsanschluss Werkstoff:
Edelstahl
Messrohr Werkstoff:
Edelstahl
Armatur Werkstoff:
Edelstahl
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Rauhigkeit Rohr innen:
1,6 µm
Rauhigkeit Rohr außen:
3,2 µm
Einbaulänge:
200 mm
Gewicht:
4,78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,01*
€ 1.392,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,07*
€ 1.376,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,17*
€ 1.317,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,40*
€ 1.278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,13*
€ 1.228,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.