Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Spanngurt 11057 - Zubehör -, Farbe rot mit Mini-Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Spanngurt 11057 - Zubehör -, Farbe rot mit Mini-Ratsche
fetra® Spanngurt 11057 - Zubehör -, Farbe rot mit Mini-Ratsche
fetra® Spanngurt 11057 - Zubehör -, Farbe rot mit Mini-Ratsche
Artikel-Nr.:
     C7573-11057
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11057
EAN/GTIN:
     4017976010472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Spanngurt zur Sicherung des Transportgutes. Länge 5 m, Breite 25 mm. Mit Ratschenverschluss. Zulässige Zurrkraft 500 daN (Dekanewton). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
5000
Gesamtbreite (mm):
25
Farbe:
rot
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.