Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Allzweckroller
>
Artikel
fetra® Kistenroller, Ladefläche 700 x 700 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-1170
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1170
EAN/GTIN:
4017976011707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
700
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
199
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
199
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Roller und leichte Wagen
>
Roller
Weitere Suchbegriffe:
fetra kistenroller
,
kistenroller
,
Transportroller
,
Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 124,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1295
ab € 18,75*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12855
ab € 72,12*
Sonstiges
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1098
ab € 155,56*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2179
ab € 110,72*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2182
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen