Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 200 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1180
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1180
EAN/GTIN:
     4017976711805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klapptischwagen aus Alurohr mit Aluplattform. Sehr geringes Eigengewicht. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform ist der zusammen klappbare Tischwagen auch ideal für unterwegs. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
450
Etagenhöhen (mm):
205, 860
Gesamtlänge (mm):
900
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 470 x 340 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen bis 200 kg, Tischwagen klappbar, Klapptischwagen, Tischklappwagen, klappbar
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 445,33*
€ 529,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.