Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Magazinwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Magazinwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen "GREY EDITION", Ladefläche 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1202/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202/7016
EAN/GTIN:
     4017976612027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
206
Gesamtlänge (mm):
1250
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
910
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, GREY EDITION, Stirnbügelwagen
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.