Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario
Artikel-Nr.:
     C7573-12921
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12921
EAN/GTIN:
     4017976129211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Deichsel Gitterwagen
Deichsel und Kupplungszapfen als Zubehör für alle Super-MultiVario-Transporter (1.200 kg Tragkraft). Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Wagen möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für SuperMultiVario
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra möbelroller, allzweckroller
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.