Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1000 x 700 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1402
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1402
EAN/GTIN:
     4017976514024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Material der Ladefläche:
Siebdruckplatte
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Siebdruckplatte, wasserfest
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.