Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1403
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1403
EAN/GTIN:
     4017976514031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Material der Ladefläche:
Siebdruckplatte
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Siebdruckplatte, wasserfest
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.