Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1000 x 600 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1000 x 600 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1000 x 600 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1000 x 600 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1411
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4017976127019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Material der Ladefläche:
Riefengummi
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rutschbelag, Gummimatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.