Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
fetra® Kompaktkarre "Wuppi", klappbar, Lufträder, 200 kg, Schaufel 425 x 165 mm, Höhe 1250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-1722
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1722
EAN/GTIN:
4017976517223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Die Alu-Kompaktkarre "Wuppi" ist eine sehr handliche und formschöne Universalkarre mit klappbarer Schaufel. Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material. Durch kompakte Bauform und mit einer Fußbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
TW
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
425
Schaufeltiefe (mm):
165
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamttiefe (mm):
445
Gesamthöhe (mm):
1250
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
225 x 68
Ausführung:
klappbar
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 1250 x 570 x 275 (HxBxT mm)
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Karren
>
Paketroller
Weitere Suchbegriffe:
Sackkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
sackkarre klappbar luftreifen
,
kistenkarre
,
kistenkarre luftbereifung
,
Faltsackkarre
,
Sackkarre klappbar
,
Postkarre
,
Sackrodel
,
Paketkarre
,
Faltkarre
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Haltehörner für "Wuppi", 1 Paar, zur Stabilisierung runder Ladegüter
Fetra
1722H
ab € 6,01*
Zubehör
fetra® Zurrgurt, Länge 2800 m, Breite 25 mm, zweiteilig, mit Schnellverschluss
Fetra
1722G
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen