Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1730
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1730
EAN/GTIN:
     4017976017303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Paketroller - erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
TW
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
50
Schaufelbreite (mm):
385
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
390
Gesamttiefe (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
Polymer
Radgröße (mm):
127 x 30
Ausführung:
klappbar
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 595 x 390 x 50 (HxBxT mm)
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Paketroller
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Faltsackkarre, Sackkarre klappbar, Sackrodel, Faltkarre
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.