Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C7573-1762
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1762
EAN/GTIN:
     4017976017624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karren Handgriff
karren handgriff
Handgriff mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
rot
Hinweis:
für Rohr-Ø 27 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ersatzgriff, Karrengriff, Sicherheitshandgriff, Sicherheitssgriff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,48*
€ 5,331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.