Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 400 x 100 Blockprofil


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 400 x 100 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     4012-1451486
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1779
EAN/GTIN:
     4017976177908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 400 x 100 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Wagen möglich. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Satz = 4 Stück
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pannensicher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 60,12*
€ 76,19*
8 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 76,20*
7 Tage
23
pro Satz
€ 5,45*
ab € 61,21*
€ 77,51*
7 Tage
23
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 77,87*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 79,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,19*
€ 90,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,44*
€ 89,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,44*
€ 83,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,13*
€ 81,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,12*
€ 71,54
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 15,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.